薄型オリコンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
141件の「薄型オリコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ収納ボックス」、「trusco コンテナ」、「オリコン 蓋」などの商品も取り扱っております。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無 なし 材質 PP 耐荷重(kg) 10 外寸法・幅(mm) 530 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.1MB) 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 336 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg) 8 加工 シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無 あり 材質 PP 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして 材質 ポリプロピレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg) 8 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg) 8 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無 なし 材質 PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 1.5 耐荷重(kg) 10 外寸法・幅(mm) 348 外寸法・高さ(mm) 240 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm) 474 有効内寸法・奥行(mm) 449 有効内寸法・高さ(mm) 230 有効内寸法・幅(mm) 324
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 4.32 最大積載荷重(kg) 20 表面抵抗値(Ω) 1016 外寸法・幅(mm) 650 外寸法・高さ(mm) 341 外寸法・奥行(mm) 440 有効内寸法・奥行(mm) 405 有効内寸法・高さ(mm) 310 有効内寸法・幅(mm) 600
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無 あり 仕様 エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付 材質 ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用) 質量(kg) 2.27、(許容内容物)20 エコマーク認定 認定 有効内寸(mm) 333×492×304 耐荷重(kg) 20 外寸(mm) 530×366×340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 366×530×340、(有効内寸)333×492×304 エコマーク認定番号 10 118 025
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無 一体型 材質 ポリプロピレン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無 なし 材質 PP 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm) 305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 3.59 最大積載荷重(kg) 20 表面抵抗値(Ω) 1016 外寸法・幅(mm) 650 外寸法・高さ(mm) 329 外寸法・奥行(mm) 440 有効内寸法・奥行(mm) 405 有効内寸法・高さ(mm) 310 有効内寸法・幅(mm) 600
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg) 8 加工 シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内容物をホコリから守るフタ付きのおりたたみコンテナです。フタ付きなので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、安心してお使いいただけます。 側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため、縦・横からの荷物に強く、3段まで積み重ねることができます。また、底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
材質 ポリプロピレン、ABS樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丈夫な業務用タイプ。物流現場でも利用されているので荷物の運搬、保管に便利!最大積載段数は5段です。
材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。積み重ねもOK!(3段まで) 日常のこまごました物を簡単に片付けることができます。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン樹脂等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)