- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 薄型トレーのおすすめ人気ランキング
薄型トレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新135件の「薄型トレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型トレイ」、「浅型トレー」、「薄型コンテナ」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~+120
仕様
抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
バット
ロッカーなどに最適です。
用途ロッカーなどに最適です。
材質
プラスチック
色
スモークアイボリー
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
材質
PP(ポリプロピレン)
食品保管に最適です。
色
グリーン
材質
ポリプロピレン(PP)
商品タイプ
バット
防水素材
丸洗いOK
色
グレー
材質
ポリエチレン100%
質量(g)
490
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
451×298×45
外寸法・幅(mm)
451
外寸法・高さ(mm)
45
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
434×281×33
外寸法・奥行(mm)
298
コンテナ種類
ベタ目
スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
食品衛生適合品です。
色
薄い黄緑色
材質
PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)
90
ナイストレイ
用途車内の整理整頓に便利なマルチトレイです。
小物入れとして汚れたものの収納など用途はいろいろ。
仕様
ブラック
お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質
ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)
120
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質
PP
フタ
なし
ロッカー内を清潔に保つシューズ用トレーです。再生ポリプロピレン製。ライトグレー色。寸法W288×D360×H30.
材質
再生ポリプロピレン樹脂製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×360×30
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に
商品タイプ
バット
材質
SUS430(18-0)
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
色
クリーム
材質
PP
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質
ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質
ステンレス(SUS430)
商品タイプ
バット
店舗用ディスプレーや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
材質
ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。