薄層クロマトグラフィーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「薄層クロマトグラフィー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカゲル粉末」、「ドライフラワー乾燥剤」、「薄層クロマトグラフィー 展開槽」などの商品も取り扱っております。
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
1箱(20枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
1個ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉛筆で書き込めて、色素の分離が綺麗にできるプレート。はさみで任意の大きさにカットできるので、試験管などで小規模なクロマトグラフィーの実験もできます。
種別 薄層プレート(100×50mm) 5枚 支持体 アルミシート
1個
2,700 税込2,970
4日以内出荷

必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。
材質 プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254 寸法(mm) 40×80 膜厚(mm) 0.2
1組(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。 シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。 薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。
セット内容 乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
1セット
7,500 税込8,250
8日以内出荷

蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体 アルミシート 仕様 単体種類: TLCシリカゲル60F254 層厚(μm) 200 細孔径 60Å(平均)
1箱(20枚)ほか
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

矢沢科学TLC展開槽
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。 50×100mm、100×100mm、100×200mmのTLCプレートが使用できる各種形状を用意しました。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様 単体種類: TLCシリカゲル60F254 層厚(μm) 250 支持体 ガラスプレート 細孔径 60Å(平均)
1箱(20枚)ほか
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内寸1100×200mmのプラスチック製板にて、塗布硝子板を並ベ、スプレンダーを使用して薄層を作ります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様 吸着剤塗荷布硝子板の並列板 アズワン品番 2-282-02
1枚
39,900 税込43,890
8日以内出荷

プレート寸法200×200mm、200×50mm、200×100mm用の薄層クロマトグラフィーセットです。
セット内容 9点 プレート寸法(mm) 200
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷

ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
1枚ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質 硼珪酸ガラス 長さ(mm) 100 ガラス厚(mm) 0.1
1箱
5,148 税込5,663
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


金属製で吸着剤層を250、500、750、1000、1250、1500、1750、2000μmに可変し塗布することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様 スプレンダー 吸着剤拡散器 アズワン品番 2-282-01
1個
153,000 税込168,300
8日以内出荷

1ケース(10本)ほか
5,898 税込6,488
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
320 税込352
4日以内出荷

純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途生化学精密実験 無機成分のペーパークロマトグラフィー 電気泳動 デンシトメトリー ろ過No. 51A 厚さ(mm) 0.18 ろ水時間(s) 135 吸水度(cm) 7.5 灰分 0.01 最高使用温度(℃) 120
1箱(100枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)