- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 薄鋼電線管 サイズのおすすめ人気ランキング
薄鋼電線管 サイズのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新148件の「薄鋼電線管 サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじなし電線管 e」、「コンジットパイプ」、「電気 鉄管」などの商品も取り扱っております。
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類
薄鋼電線管
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類
厚鋼電線管
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質
鋼管製
仕様
アース端子付
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
規格
JIS:C8305、(PS)E
表面処理
溶解亜鉛めっき
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)
-40~105
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶解亜鉛めっき
長さ公差(mm)
±5
材質
鋼板製
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-20~60
機能
防水/耐候/高耐油
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。
本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。
本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)
3660
仕上
#240研磨
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。