薪割り 矢のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
83件の「薪割り 矢」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薪割り機」、「鍬クサビ」、「ハンマー クサビ」などの商品も取り扱っております。
用途薪割り用 幅(mm) 50 材質 刃部:刃物鋼 高さ(mm) 160 質量(g) 1020 奥行(mm) 35
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。
長さ(cm) 17 質量(kg) 1.7 最大径(Φmm) 70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍛造全鋼製品で丈夫です。
用途ハンマーなどで叩いて木を割ります。 材質 本体:S55C 仕様 全鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木を割りさく際などに。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。 大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm) 940 高さ(mm) 510 質量(g) 42000 奥行(mm) 270 容量(L) (オイル)3.5 定格圧力(MPa) 9 能力 (薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm。(薪割り力)約2トン 定格消費電力 15A/1500W
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじれくさび
薪割り用のくさびです。最適な角度(20°)のねじれを持たせてあります。シンプレックス・斧付ハンマーやシンプレックス・スレッジハンマーと共にご使用ください。
トラスコ品番 480-4074 材質 熱処理鋼 全長(mm) 260 質量(g) 3100 刃長(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り タイプ 二つ割り 材質 本体:炭素鋼
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薪割り用のひねりが入ったクサビ。固く割れにくい原木を割る場合に使用します。 回転しながらクサビが入り込むため効率よく作業できます。
長さ(mm) 215 質量(g) 2270
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

全長(mm) 220 刃長(mm) 70.5 トラスコ品番 836-8928 材質 スチール 質量(kg) 2
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェンソーが木材に挟まるのを防ぎます。
奥行(mm) 70
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


打ち込み面からねじれを描いた特殊構造により木材が割れやすくなります。
用途ねじれタイプ鋼製クサビ。薪割り用。フランス製。 全長(mm) 215 質量(kg) 2 タイプ ねじれタイプ
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

BAHCO(バーコ)鋼製クサビ
ストレート型鋼製クサビ。伐倒や薪割りの際に使用します。
用途ストレートタイプ鋼製クサビ。ドイツ製。 タイプ ストレートタイプ
1個ほか
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の抜け防止用です。
用途クサビ 材質 幅(mm) 25 厚さ(mm) 4 高さ(mm) 70 質量(g) 50
1セット(2個)
449 税込494
当日出荷

柄の抜け防止用です。
用途クサビ 厚さ(mm) 3~4 材質
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)