薬品 ポンプ 手動のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
151件の「薬品 ポンプ 手動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬品ポンプ」、「液体 移し替え」、「耐酸ポンプ」などの商品も取り扱っております。
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。 材質 PE(ポリエチレン) 全長(mm) 1150 吐出口径(Φmm) 22.5 吸入管径(mm) 25.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質 PE(ポリエチレン) 全長(mm) 605 アズワン品番 3-5948-01
1本
699 税込769
当日出荷

溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。 付属品 PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番 327-7917 適合機種 ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質 本体:SUS304 パッキン:PTFE 質量(kg) 1 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) 口金 40mm用 最大吐出量(L/min) 200cc/1ストローク ホース内径(Φmm) 12 ホース長さ(m) 0.35 使用流体 溶剤 使用可能粘度(cP) 10000 駆動方式 手動式
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)。優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)。食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。
用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種 200Lクローズドラム缶用 型式 手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) ホース長さ(m) 1.2 使用可能粘度(cP) 500 駆動方式 手動式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V) AC100 サイズ ポリ缶サイズ 周波数(Hz) 50/60 モーター 電動モーター 定格出力電流(A) 1.5(30分) 揚程 標準型 定格出力(W) 40(30分) 最大揚程(m) 5 電源コード(m) 2.5 ホース長さ(m) 1 相数 単相 消費電力(VA) 90±20% 電源コード PVC線 使用限界温度(℃) 50 使用可能粘度(cP) 最大200 揚水量(L/min) 揚程0m時:25 流量調整方式 バルブ方式
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合容器内径(Φmm) 50 使用方法 給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質 ポリエチレン 全長(mm) 約550 吐出し量 約6.5L/分 使用液 灯油 ホース長さ(mm) 約550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に 使用可能液体 エタノール・トルエン・アルコールなど ホース長さ(mm) 約350(吐出側)、約550(吸上側) 全長(mm) 約606(ホース除く) 質量(kg) 約1.2 材質(本体) SUS304 最大吐出量 230mL/ストローク 材質(ホース) PTFE ホース内径(Φmm) 約12.7 粘度 SUS5000以下 材質(パッキン) PTFE ホース外径(Φmm) 約15.5 適合容器 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用) 取扱説明書 (10.1MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド 種別 手動ドラムポンプ 材質 羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。 ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm) 1185 アズワン品番 1-4021-01
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に 電圧(V) 単相100 材質(ホース) PVC 最大揚程(m) 10 吐出口径 25A 最大使用液温(℃) 60 粘度(cP) 100
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります) 材質 PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 型番 A25/5L 吐出量(mL) 最大160/1ストローク サイズ(mm) 注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160 アズワン品番 2-8510-01
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
ホース長さ(m) 2 材質(本体) PP 揚程(m) 2 最大流量(L/min) 25 材質(ホース) PVC 最大揚程(m) 4.2 流量(L/min) 15 アズワン品番 1-664-41 使用粘度範囲 100mPa・s(100cP)まで
1本
74,900 税込82,390
当日出荷

オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm) 1190 使用温度範囲(℃) 35以下 吐出口径(Φmm) 22.5 吸入管径(mm) 25.5 主材質 PE、PP
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。
用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。 付属品 密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m) トラスコ品番 382-4063 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM 型式 手回し式 200Lクローズドラム缶用 タイプ 低粘度溶剤用(比重1.5以下) 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) ホース内径(Φmm) 19 ホース長さ(m) 1.2 使用流体 溶剤 使用可能粘度(cP) 500 駆動方式 手動式 アズワン品番 1-3323-03
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷


ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品 給油ホース、ホースバンド 材質 本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE 全長(mm) 1350 タイプ パイプ組立式 パイプ径(Φmm) 31.8 吐出ホース(mm) 1280 吸入パイプ 1150 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
5,898 税込6,488
当日出荷