- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 薬品 小分け容器のおすすめ人気ランキング
薬品 小分け容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新109件の「薬品 小分け容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有機溶剤小分け容器」、「薬品 容器」、「スポイト」などの商品も取り扱っております。
ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質(ノズル)
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
500
目盛
なし
高さ(mm)
225
口内径(Φmm)
43
胴径(Φmm)
73
独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質
DripLokボール/ステンレス
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(ノズル)
LDPE(低密度ポリエチレン)
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛
なし
ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様
先端保護キャップ付
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
PP
材質(ノズル)
PPCO
アズワン品番
61-0287-99
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
化学品のラベル表記変更は、エーワンのGHSラベルで即対応。
ラベルのデザインから印刷までを自社で一貫してできるので、納期短縮・行程削減になります。
必要な時に必要な数だけラベルを作成できます。
内容の異なるラベルも1枚から作成できます。
特殊加工を施しているのでラベルに耐水性があります。
無料印刷ソフト「ラベル屋さん」を使えばカンタンにラベルが作れます。
GHSラベルに必要な要素を配慮したラベル屋さん専用テンプレートを無料でご使用いただけます。
用途GHSラベル
取付方式
シール
適合
レーザー、コピー
色
ホワイト
タイプ
マット
シートサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0.15
関連資料
GHSラベル詳細
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質
(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
シンナー・クリア・ホワイトの小分けに。
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止
容量(mL)
500
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)
クリア
色(フタ)
クリア
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛
付き
材質(本体)
LDPE
口内径(Φmm)
Φ40
材質(キャップ)
LDPE
材質(ノズル)
HDPE
仕様
裏面離けい紙付
材質
蒸着PETステッカー
取付方式
裏面離けい紙付
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
ポリエチレン
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
口内径(Φmm)
39.5
ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
寸法(縦×横)(mm)
80×40
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)
PE
色(本体)
白
色(フタ)
白
本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
半透明ボトルです。
容量(mL)
500
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質(ノズル)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-8542-14
ラベル
エタノール
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷