- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 定量ポンプ
- 薬液注入ポンプのおすすめ人気ランキング
薬液注入ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「薬液注入ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬液注入器」、「薬液 ポンプ」、「移送ポンプ」などの商品も取り扱っております。
薬液注入の機能を1台に凝縮
高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。
タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプ
PW(パルス)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
倍率
[制御]1~999(パルス比例)
接続形式
ホース
入力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号
外部制御機能
有り
ケーブル
キャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力
有り
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)
[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(継手)
PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
ストローク数(回/分)
[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
材質(ボールストッパ)
PVC
耐環境性
[IEC規格]IP65相当
分周
[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス
有り
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)
30
最大吐出圧力(MPa)
1
タンク容量(L)
30
使用可能液体
粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
制御方式
手動設定・パルス入力
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
寸法(mm)
335×390×592.5
質量(kg)
4.8
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール
仕様
ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品
フート弁×1、ネジセット(一式)
質量(kg)
2.8
接続部のサイズ
(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11
規格
(IEC)IP65相当
消費電力(W)
25
表示
(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]
電源コード(m)
2
機能
下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号
相数
単相
ストローク数(回/分)
1~200
ストローク長(mm)
0.0~1.0
移送可能粘度(mPa・s)
100
移送可能周囲温度(℃)
0~40
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。
AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。
[IEC規格]IP65相当
ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。
3方向首振りヘッド。
暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。
理化学、医療分野での薬液注入に。
食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。
ボイラ薬品の注入に。
水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。
その他各種液体の微量高圧注入に。
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
外部制御機能
有り
ケーブル
キャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力
有り
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)
[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(チャッキボール)
セラミック
ストローク数(回/分)
[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
耐環境性
[IEC規格]IP65相当
運転同期パルス
有り
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
なし
オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。
ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。
材質(本体)
PVC
設定圧力(MPa)
標準0.15
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
接続径(チューブ)(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター
サイズ
ドラム缶サイズ
周波数(Hz)
50/60
モーター
電動モーター
定格出力電流(A)
4(連続)
定格出力(W)
160(連続)
電源コード(m)
5
相数
単相
消費電力(VA)
350
電源コード
PVC線
使用可能粘度(cP)
最大200
揚水量(L/min)
揚程0m時:80
流量調整方式
バルブ方式
定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。
ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等
モーター
全閉外扇屋内型
材質(ボール)
セラミック
吸込全揚程(m)
-1.5
材質(Oリング)
バイトン
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。
流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。
給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。
薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌
取扱液
清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
12
最高使用圧力(MPa)
0.7
周囲環境
温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下
設置場所
屋内・屋外
液温(℃)
0~40(凍結なきこと)
使用可能薬液
次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能
用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など
材質(ダイヤフラム)
PTFE
電源仕様
100V単相/65W/屋内
スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。
付属品
ホース接続用コネクションセット
騒音値(dB)
-
設定範囲
(流量)0.1-100%
定格電源
単相100-200V 50/60Hz
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。
様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を移送するのに最適。
流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。
PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。
水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品
フート弁、固定用ネジ
材質(本体)
PVC
材質(ボール)
セラミック
材質(パッキン)
Viton
材質(ダイヤフラム)
PTFE
吐出側ホースに取り付けて使用します。
オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続
(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ
設定圧力(MPa)
0.17±0.04
材質(本体)
PVC
材質(スプリング)
ハステロイ
適合ポンプ
B11・16・21・C16・21
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番
1-9782-01
寸法(mm)
12×30×14
質量(g)
11
定格電圧(V)
DC3V
使用流体
水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)
0.05
回転数
42rpm
吐出量(mL/min)
0.45
材質(チューブ)
シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。
万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
接続形式
ホース
外部制御機能
有り
ケーブル
キャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)
フッ素ゴム
出力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力
有り
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)
[移送液]50以下
材質(パッキン)
PTFE
材質(弁座)
特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(ポンプヘッド)
アクリル(PMMA)
材質(継手)
PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
材質(接液部)
ATCF
ストローク数(回/分)
[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
材質(ボールストッパ)
PVC
耐環境性
[IEC規格]IP65相当
運転同期パルス
有り
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプ
CLPW(パルス)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
接続形式
ホース/チューブ
材質(Oリング)
特殊フッ素ゴム
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
材質(弁座)
特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(ポンプヘッド)
アクリル(PMMA)
材質(継手)
PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
移送可能粘度(mPa・s)
50以下
材質(ボールストッパ)
PVC
耐環境性
[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)