薬用冷蔵庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
96件の「薬用冷蔵庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬用冷蔵ショーケース」、「医療用冷蔵庫」、「ショーケース 冷蔵庫」などの商品も取り扱っております。
フクシマガリレイ薬用冷蔵ショーケース
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。 高さ(mm) 1917 電源(V) 単相100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.3 冷却能力(℃) 2~14
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 容量(L) 410 外形寸法(mm) 615×619×1894 庫内寸法(mm) 522×510×1695 温度(℃) 冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) 質量(kg) 90 消費電力(W) 250/275(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年) 1073/955 収納本数(本) 大ビン約162/中ビン約196 付属品 網棚4枚付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(410L)
98,980 税込108,878
3日以内出荷

置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型 高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム 自動クローズドア インテリジェントなアラーム機能 温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管 質量(kg) 145 電源周波数(Hz) 50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 735×660×1810 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×465×1430
1個
969,800 税込1,066,780
28日以内出荷

狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃) 2~12(周囲温度30℃時)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg) 21 内寸法(mm) (上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L) 冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W) 68 冷却方式 コンプレッサー方式 電源(AC100V) 50/60Hz 外寸法(mm) 470×450×632 アズワン品番 2-2041-12 庫内温度(℃) 約5 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式の冷却と自動霜取り機能により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。 位置調節可能な棚板で様々な需要に対応。 開けずに中を確認できるガラスドア。
質量(kg) 227 電源周波数(Hz) 50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1130×755×1980 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1030×590×1425
1個
1,198,000 税込1,317,800
28日以内出荷

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg) 38 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 495×580×660 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×385×505
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド扉採用で、設置条件にて選択出来る フィルターと一体化していたドレンパンを独立させることで、お手入れしやすいサイズになりました。 毎日ドレンパン内の水を排水してください。
電源(単相/V) 100 容量(kVA) 0.42(4.2A) 消費電力(W) 冷却時:207/207、霜取時:22/22 庫内温度(℃) 0~10
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。 前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V) 100 庫内温度(℃) 2~12
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品 冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用) 電源 AC100V・50/60Hz
1個(152L)ほか
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
外寸法(mm) 500×450×1430 温度範囲(℃) 2~15(マイコン制御) 電源(V) 単相100、150/162W(50/60Hz) 庫内寸法(mm) 420×285×897 コンセント形状 接地形2極15A 125V
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品 網棚×2枚、鍵×2個 質量(kg) 10 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 55 内容量(L) 18 冷却方式 電子冷却(ペルチェ)方式 外寸法(mm) 350×419×466 周囲温度(℃) 25 温度設定範囲(℃) 5±3 アズワン品番 1-1370-41 庫内寸法(mm) 270×200×350
1台
99,900 税込109,890
当日出荷

温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃) 2~10 消費電力(W)(50/60Hz) 255/280+LED[4/4]
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)薬用冷凍冷蔵庫
環境にやさしいノンフロン冷媒を採用。省スペースで冷蔵品、冷凍品の保管が可能。施錠装置、キャスター、冷凍室棚網、冷凍室バスケットが標準装備
型式 SMS-F155GSX 質量(kg) 95 電源(V) 単相100 表示 デジタル温度表示 有効内容量(L) 173(冷蔵室)/62(冷凍室) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1870×500×600 冷媒 R1234yf 冷却能力(℃) (冷凍室)-30~-20、(冷蔵室)2~14
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

定格内容積(L) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×489×498 付属品 網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg) 15 ホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約1.9 定格電流(A) 1.1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 55 運転音(dB) 24 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 15 アズワン品番 64-1124-01 ドア 右開き 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 138 省エネ基準達成率(%) 112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

フクシマガリレイ薬用保管庫
信頼性の高いマイコン制御方式の採用で適切な環境を作ります。製品左側面にサービスコンセントを用意しています。両サイドに測定孔を装備し、センサー線などを挿入する際に冷気洩れを防ぎ、衛生的です。
用途薬品の保管に。 2018年トラスコ掲載ページ 10 1154
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(63L)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン小型冷蔵庫
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L) 冷蔵43+製氷5 定格消費電力(W) 68 質量(kg) 14 電源(V) AC100(50/60Hz) 内寸法(mm) (上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190 冷却方式 コンプレッサー方式 外寸法(mm) 450×450×510 アズワン品番 2-2041-11 庫内温度(℃) 約5
1個
34,980 税込38,478
当日出荷