藻除去剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
108件の「藻除去剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「藻 除去」、「藻殺剤」、「防藻剤」などの商品も取り扱っております。
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番 857-1509 チューブ外径(inch) 3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番 EA115-33A 使用濃度 保有水量に対し100mg/L
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形 液剤(原液) 適合場所 空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所 成分 脂肪酸類 散布面積(m2) 27~53(約8~16坪) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合作物 非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤。※農薬として使用することはできません 農耕地/非農耕地 非農耕地用
1本(200mL)
839 税込923
当日出荷

ゼニゴケ・藻類の専用除草剤。
剤形 水和剤 適合場所 コケが生えた場所 保管環境 密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。 性状 黄赤色水和性粉末 農林水産省登録第(号) 13870 毒劇区分 普通物 成分 ACN[2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン] 25.0% 農耕地/非農耕地 非農耕地用
1セット(2g×10袋)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様 標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番 857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

低濃度で優れた殺藻効果を発揮します 重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません 高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません 塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません 液体である為、取扱が簡単です
用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。 重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。 使用方法 冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します 対象 緑藻類、珪藻類、藍藻類 使用濃度 10~200ppm(保有水量に対し) 使用頻度 1週間に1回
1箱(1kg×6本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

レインボー薬品コケとーる泡スプレー
そのまま使えるコケ駆除剤です。
用途効果が早く、ゼニゴケにも使えます。 使用場所 外壁、ブロック塀、テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、テラコッタ等
1個(400mL)
839 税込923
5日以内出荷

スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。 水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。 基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等 使用方法 (1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。 標準使用量 5~10m2/L RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数種類の酸を合理的比率で配合することによって、優れた洗浄力を相乗的に発揮します。 特に鉄さび、銅さびなどを除去すると同時に、カルシウム、マンガン、マグネシウム等のスケールに対しても有効に作用し、溶解除去します。 藻や水アカ、スライム等をブラシでアタックしたときに剥離除去しやすくなります。 本剤に配合されている特殊成分が腐食抑制作用を示し、基材に対して安全です。
使用方法 ハイスカットの希釈液(原液~10倍)を作り、その溶液を作り、スポンジたわしなどで壁面に塗布します。その後、5~10分放置し、水洗いにて仕上げてください。ハイスカットは水槽内面に付着した汚れを落とすもので、消毒剤ではありません。洗浄後の処理につきましては、定められた清掃方法にしたがって実施してください。
1個(5kg)
4,698 税込5,168
当日出荷

本品は投げ込みパック式小型冷却塔用総合水処理剤です。薬液注入装置が不要で、水中で薬剤が徐々に溶出することで冷却水系統に発生する障害を抑制します。冷却水系統に発生する腐食、スケール・スライム・藻を防止します。特にレジオネラ属菌に対する殺菌効果に優れています。取り扱いが簡単で、長期間効力が持続します。金属材質を腐食することはなく重金属を含まないので、排水を汚染することがありません。
用途冷却水系のレジオネラ属菌、スライム、腐食、スケールの抑制 関連資料 化学物質等安全データシート(SDS)(0.83MB) 有効期限 通常運転(8時間/日稼動) の場合:約3ヶ月間、連続運転(24時間稼動) の場合:約2ヶ月間 ※ただし、冷却水の水温や流速によって有効期間は異なります。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等 液性 中性 成分 塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物 適合材 白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 使用量 (目安)400mL/約4~8m2 使用場所 屋外専用
1本(400mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤 液性 弱酸性 エスコ品番 EA115-33 濃度(%) 50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
17,500 税込19,250
当日出荷

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分 無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番 EA119-15 比重 1.09(25℃) 外観 淡黄色液体 使用量 保水量に対して10~15%
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

モルタル、コンクリート、ALC、ブロック、タイル表面に発生した藻、コケ、カビを落します。
用途モルタル、コンクリート、ALC、ブロック、タイル面に発生した藻、コケ、カビ汚れ落し 液性 酸性 成分 有機酸、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。 光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。 使用後は、土壌改良材として再利用できます。
用途屋外の池・水槽のアオコ除去に トラスコ品番 135-6286 材質 光触媒活性炭 質量(kg) 1.5 タイプ 大粒 メッシュ 4×8
1袋
9,988 税込10,987
4日以内出荷

仕様 1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>。クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコント。ロールのパック剤。500g
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


建物北側や玄関まわり、駐車場などに発生する藻の繁殖を抑えます。効果は約6ヶ月間です。MRA406シリーズは農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。
用途建物に発生する藻の防止 使用場所 玄関、駐車場 液性 中性 成分 ジョードメチル系化合物 有効期間 (効果)約6ヶ月
1本(250mL)
999 税込1,099
3日以内出荷

プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性 アルカリ性 pH値 12.6/13.6 エスコ品番 EA115-5 使用濃度 保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止 エスコ品番 EA119-3B 使用方法 30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。 寸法(mm) 280×72×45
1個
10,600 税込11,660
当日出荷