- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 サイズのおすすめ人気ランキング
蛇口 サイズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,245件の「蛇口 サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万能ホームパイプ」、「蛇口 水道」、「水道 の 蛇口 交換」などの商品も取り扱っております。
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
タイプ
横水栓
ハンドル形状
三角ハンドル
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合
自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
W26山20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター
材質
黄銅
ねじサイズ
メネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G3/4
トラスコ品番
381-4165
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
57
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
蛇口取付形状
万能水栓用
付属品
色ビスW3/16山24(赤・青)
タイプ
金属製
ハンドル径(Φmm)
62
本体形状
三角
色(キャップ)
青・赤
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質
黄銅
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
材質
黄銅
寸法Z(mm)
W26山20
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじ
W26、山20
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
375-4031
材質
真鍮
高さ(mm)
75
質量(g)
68
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質
黄銅
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
水栓の金属製ハンドルです。
付属品
赤ポイント
材質
黄銅
本体形状
三角
色(キャップ)
青・赤
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)
40
寸法A(mm)
60
ねじ径Z
PJ1/2
規格
JIS規格
寸法D(mm)
16.5
呼び
13
寸法C(mm)
120
色
シルバー
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質
黄銅
材質
黄銅