蛇口 ストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
221件の「蛇口 ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストッパー 付き 水 栓」、「オートストッパー付き水栓ジョイント」、「緊急止水弁付横水栓」などの商品も取り扱っております。
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合 呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじ W26山20 仕様 自動閉止機構付き 材質 黄銅 幅(mm) 44 呼び径 13 縦(mm) 44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 カップリング付横水栓(呼13) 材質 ポリアセタール 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ G1/2 アズワン品番 64-5152-64
1個
999 税込1,099
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13) 材質 黄銅、ポリカーボネート 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20 アズワン品番 64-5150-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


ニップルとホースをつなぎます。 ストッパー付きです。
用途散水パーツ 仕様 ストッパー付 質量(g) 20 接続方式 ニップル-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×65×35 主要材質 樹脂 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
269 税込296
当日出荷

自動閉止機構付き 水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質 POM、亜鉛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm) 13 ハンドル 90°開閉 仕様 逆止弁、吐水口固定式 使用場所 屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径 13 ストッパー あり 取付ねじ W26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
3日以内出荷


1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷


洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。万一給水ホースが外れた場合でも、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付の安心タイプ。
吐水口 PY121-4TVX-16 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり 取付ねじ PJ1/2 ハンドル形状 三角ハンドル
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり 取付ねじ PJ1/2 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地
1個
3,798 税込4,178
当日出荷