- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 内ネジのおすすめ人気ランキング
蛇口 内ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新217件の「蛇口 内ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内ネジ泡沫水栓」、「水栓継手」、「W23山20」などの商品も取り扱っております。
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
材質
黄銅
寸法Z(mm)
W26山20
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様
取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)
材質
スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、
耐熱温度(℃)
約70
最高使用温度(℃)
70
対応水栓
一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品
取付アダプター4つ
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
付属品
各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番
381-3916
材質
ポリアセタール(POM)
高さ(mm)
33
質量(g)
25
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
接続ねじ
M24×P1.0
適合品番
TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥518
税込¥570
当日出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様
パッキン付き
材質
黄銅
接続ねじ
W22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)
アズワン品番
64-6493-58
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
材質
黄銅
外径×高さH(Φmm×mm)
24×13
接続ねじ
M24×1
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
首振りシャワー最大節水率約20%(※メーカー調べ)。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができます。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質
キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス
水温(℃)
70以下
対応水栓
泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・外径16~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】外径19mmを超える自在水栓、角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓、海外規格の泡沫水栓(外径22mm・ネジ山ピッチ1.0)、内ネジ式泡沫水栓
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。
SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。
ネジサイズ:M24X1
泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。
Z
M24×1
接続ねじ
M24×1
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ねじ径
W22山20
接続ねじ
W22山20
給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。
材質
青銅(クロムメッキ)
寸法d1
Rp1/2
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。
伸縮自在で長さ調節が可能です。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。
材質
黄銅
形状
縮継手
外ネジ
G1/2
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です。
厚い壁面、床面を貫通する時は、100L、150Lがございますねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品
パッキン、ビス
材質
黄銅
トラスコ品番
812-7861
形状
エルボ
質量(g)
150
種類
ねじ込み継手
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質
POM
アズワン品番
64-6493-62
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質
黄銅
シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適
一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
仕様
取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)
材質
ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
約70
最高使用温度(℃)
70
対応水栓
一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
水流切替
対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷