- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 内ネジ アダプターのおすすめ人気ランキング
蛇口 内ネジ アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「蛇口 内ネジ アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内ネジ泡沫水栓」、「吐水口先端ネジ変換ジョイント」、「M24アダプター」などの商品も取り扱っております。
用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。
適合
KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様
パッキン付き
材質
黄銅
接続ねじ
W22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)
アズワン品番
64-6493-58
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品
取付アダプター4つ
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
付属品
各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番
381-3916
材質
ポリアセタール(POM)
高さ(mm)
33
質量(g)
25
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
材質
黄銅
寸法Z(mm)
W26山20
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター
内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質
黄銅
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質
POM
アズワン品番
64-6493-62
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質
黄銅
接続ねじ
M24×1
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
接続ねじ
W22山20、M24×1
主な用途
内ねじ水栓用
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。
SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。
ネジサイズ:M24X1
泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。
Z
M24×1
接続ねじ
M24×1
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質
黄銅
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。
M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質
ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5155-35
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質
黄銅
パッキン
パッキン付き
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質
黄銅
1個
¥809
税込¥890
当日出荷