- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 分岐 水 栓のおすすめ人気ランキング
蛇口 分岐 水 栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新340件の「蛇口 分岐 水 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー切替弁」、「蛇口 切り替え」、「バルブ チーズ」などの商品も取り扱っております。
適合品番
TEK532、TEK531
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
材質
黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合品番
TEK511、TEK512、TEK513
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
材質
ポリアセタール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
材質
黄銅
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
取り付けかんたん小型浄水器。
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
各種アダプター付。
水道代の節約になります。
交換目安
3ヶ月(1日4L使用の場合)
トラスコ品番
818-7384
質量(g)
132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×70×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。
同時通水できません。
材質
黄銅、POM
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途本体と吐水口部分に設置
形状
竪形3方向
材質(本体)
C3771BD
接続
W×W×G
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)
(水・温水)0.98
材質(本体)
黄銅/クロームメッキ
寸法
W26-山20(上下)、G1/2(中央)
使用温度範囲(℃)
0~80
材質(パッキン)
NBR
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
90°開閉式です。
トラスコ品番
226-6997
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅
質量(g)
220
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。
仕様
パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます
適合
IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用
材質
黄銅、POM
入数
5/箱、50/梱
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合
混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
水の方向を切替えできるタイプ。
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
80
接続
G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様
パッキン付
材質
青銅、黄銅
形状
チーズ
パッキン
アリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質(本体)
黄銅
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水
口径タイプ
スタンダードボア
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
バルブ種類
ボールバルブ
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質
黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷