蛇口 厨房のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
409件の「蛇口 厨房」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラン」、「節水レバー」、「厨房用立形自在水栓」などの商品も取り扱っております。
カクダイ万能口金(大)
呼20の先端にネジのない水栓に取付けできます。対応吐水口外径18~23mm
材質 POM 流路内径(Φmm) 9
1個
769 税込846
4日以内出荷

呼び径(mm) 13 仕様 固定コマ ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質 ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 使用温度(℃) 1~40
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

◆ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。 材質 ポリプロピレン 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 使用温度(℃) 1~40
1個
889 税込978
6日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。 材質 ポリプロピレン 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 使用温度(℃) 1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。 材質 ポリプロピレン 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 使用温度(℃) 1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

用途厨房用 呼び径(mm) 13 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
用途水栓本体
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様 呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 22~27 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 取付厚(mm) 5~35 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa) 0.1~0.6 使用温度(℃) 1~40
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

呼び径(mm) 13 仕様 厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F 取付穴径(Φmm) 23~27 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Uパイプ 吐水口 PA20J-60X-16 商品タイプ 横形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等 シャワー種類 ミスト・ストレート・ストップ 材質 ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM 仕様 配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。 ホース長さ(m) 1.3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アイリスオーヤマ泡沫蛇口口金セット
【パーツ対応表あり】キッチン等の泡沫蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm) 泡沫蛇口21mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×34×123 関連資料 アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
899 税込989
当日出荷

潤いと美しさを添える、モダンな佇まい。 アクセントタイルを施したそのデザインは、ガーデンにモダンな装いをプラスします。 テクスチャー:本体はウェーブ(細め)仕上げとなります。本体は指定色(アイボリー)のみとなります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×700(870)×120 質量(kg) 10.0 材質 GRC(ガラス繊維強化セメント)複層左官材、タイル
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部最大6台までを6つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。水抜栓を2本または3本まとめて操作できる「一括操作タイプ」。水抜栓・ドレンバルブを連動操作できる「給湯対応タイプ」。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)