- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 外水道のおすすめ人気ランキング
蛇口 外水道のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新128件の「蛇口 外水道」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 取り外し」、「蛇口」、「キー 付き 水 栓」などの商品も取り扱っております。
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合
自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
W26山20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじ
W26、山20
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
375-4031
材質
真鍮
高さ(mm)
75
質量(g)
68
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
グリーン購入法
適合
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
蛇口取付形状
万能水栓用
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質
充填剤:発泡ウレタン
色
アイボリー
寸法H(mm)
70
接続
Rp1/2
材質(キャップ)
PVC
材質(外筒)
PVC
材質(接続部)
HI MWL13
材質(給水管)
HIパイプ13
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。
材質
亜鉛、黄銅
取付ねじ
W24山20
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
タイプ
横水栓
ハンドル形状
三角ハンドル
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口/PY12J-64X-16
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
ホース接続口
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
散水作業に最適です。
7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20mmまで
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質
亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G1/2
トラスコ品番
792-9137
材質
(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)
132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×30×121
蛇口取付形状
地下水栓用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
材質(ハンドル)
青銅
付属品
カエルハンドル
仕様
固定コマ
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。
レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに
全長(mm)
281~460
適合ナット
10~32mm
硬度HRC
先端:45~55
材質(レンチ)
先端:クロムバラジウム鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷