- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 水道のおすすめ人気ランキング
蛇口 水道のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,291件の「蛇口 水道」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万能水栓」、「節水レバー」、「万能ホームパイプ」などの商品も取り扱っております。
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様
給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)
85
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
関連資料
寸法・材質
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
蛇口取付形状
万能水栓用
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所
キッチン
商品タイプ
壁付
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所
キッチン
材質
メッキ
質量(g)
3290
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
自在260
商品タイプ
台付
タイプ
横水栓
ハンドル形状
三角ハンドル
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
レバーハンドル
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合
自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
W26山20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
グリーン購入法
適合
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)
13
仕様
二条ネジ
ハンドル
PR23F-L
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
吐水口
PA10J-60X-16
商品タイプ
立形
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様
給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)
85
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
関連資料
寸法・材質
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質
青銅
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
ねじサイズ
PJ1/2
吐水口長さ(mm)
190
商品タイプ
壁付タイプ
仕様
逆止。給湯制限機能付
規格
JIS規格
接続部ねじ
W26山20
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合
標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法
接続/W26-20
パイプ径(Φmm)
16
取付ねじ
W26-20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ