- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 網のおすすめ人気ランキング
蛇口 網のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新175件の「蛇口 網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「整流網」、「蛇口ネット」、「泡沫 キャップ」などの商品も取り扱っております。
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
1個
¥499税込¥549
当日出荷
外径(Φmm)19.3入数1パック2個入
1袋(2個)
¥259税込¥285
当日出荷
TOTO節水整流キャップ
節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869税込¥956
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥529税込¥582
当日出荷
1個
¥399税込¥439
当日出荷
止水栓袋ナット部の交換部品4点セット
適合TOTO専用(主に止水栓用)セット内容袋ナット、テーパーリング、パッキンガイド、パッキン適合パイプ径(Φmm)12.7関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
1個
¥679税込¥747
当日出荷
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304仕様ホッパー用目皿メッシュ商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
TOTO泡まつキャップ
接続ねじM18.5×1適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
1個
¥609税込¥670
当日出荷
適合SF-66S,SF-65S,SF-59S
1個
¥389税込¥428
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。
SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。
ネジサイズ:M24X1
泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
1個
¥339税込¥373
当日出荷