蛇口につけるのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「蛇口につける」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 シャワー」、「蛇口 水はね防止」、「水道 蛇口 節水」などの商品も取り扱っております。
水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃) 1~40 適合径(Φmm) (先端)15~22
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け 材質 塩化ビニル、スチロール樹脂 最高使用温度(℃) 50
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
シルバー タイプ シャワータイプ 適合品番 KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G) 首振り 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃) 1~60 最高使用温度(℃) 60 対応水栓 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様 先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 対応水栓 先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×125×50 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 先端丸型、14~18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様 先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 材質 ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅 最高使用温度(℃) 50 対応水栓 先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
トラスコ品番 818-7385 質量(g) 71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×60×130 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応水栓 万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm 水流切替 対応
1個
599 税込659
当日出荷

先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。 泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。 フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。 水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途パイプに取り付ける浄水器として 幅(mm) 39 直径(Φmm) 取付可能:24~28 高さ(mm) 33.7 質量(g) 12 奥行(mm) 39 最高使用温度(℃) 50
1個
479 税込527
当日出荷

ポンッとはめるだけ!ソフトな水流で水はねを防止。効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。
材質 ジョイント/塩化ビニル樹脂、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安 約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 水温(℃) 45以下 対応水栓 先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
1個
459 税込505
当日出荷

【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして 付属品 M24×1めねじ用アダプター付 材質 黄銅(シャワー、泡沫部:POM) シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×145×30(パックサイズ) 最高使用温度(℃) 60 使用場所 シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。 対応水栓 パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

クリタッククリソフトUB
ポンッとはめるだけ!水はねを防止し、水音を静かにします。フィルターで細かいゴミ、鉄サビを取り除きます。お湯(80℃以下)にも、ご使用になれます。
材質 ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/PVA 使用水温(℃) 80以下 対応水栓 先端にふくらみがあり外径15~19mmの自在水栓・先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓。[取り付けられない水栓:泡沫水栓、外径22mmを超える水栓、角型・シャワー付き水栓・自動水栓・限定生産品などの特殊な水栓]
1個
299 税込329
当日出荷


工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。 トラスコ品番 593-5069 高さ(mm) 60 適合コネクタ タカギ製コネクタ 適合蛇口外径(Φmm) 16~18 最大使用水圧(Mpa) (可能)0.7 蛇口取付形状 横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
669 税込736
当日出荷

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 21~25 トラスコ品番 337-6737 高さ(mm) 58 質量(g) 45 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

エスコ品番 EA468BY-1 材質 黄銅、PPE、ステンレス ブルー 使用温度(℃) 5~80 最高使用温度(℃) 60 取付ねじサイズ W22山20 対応水栓 先端にふくらみのある外径16mmのパイプ 水流切替 対応
1個
700 税込770
当日出荷

ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます 材質 本体:合成ゴム・18-8ステンレス ホワイト 質量(g) 38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×58×55
1個
998 税込1,098
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 818-7517 質量(g) 47 内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm) 14~20
1個
639 税込703
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷