- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口二股洗濯機のおすすめ人気ランキング
蛇口二股洗濯機のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新101件の「蛇口二股洗濯機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機用分岐栓」、「洗濯機用双口水栓」、「分岐蛇口」などの商品も取り扱っております。
全自動洗濯機から散水用に分水できます。各メーカーの全自動洗濯機に対応しています。
用途全自動洗濯機用
トラスコ品番
818-7351
材質
(原料樹脂)ABS樹脂、ポリアセタール、(金属)ステンレス、(ゴム)NBR、EPDM
質量(g)
177
口数
2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用
適合ホース外径(Φmm)
(散水用)21まで
適合ホース内径(Φmm)
(散水用)12~15
質量(g)
154
トラスコ品番
818-7305
材質
(主要部)ABS樹脂
口数
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)
16まで
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様
水・止水の切替コック付
トラスコ品番
381-3959
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
115
質量(g)
93
接続方式
ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。
仕様
パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます
適合
IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用
材質
黄銅、POM
入数
5/箱、50/梱
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
口数
2
ハンドル形状
三角ハンドル
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
材質
青銅製
パッキン
アリ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
グリーン購入法
適合
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗濯機用二口水栓
口数
2
ハンドル形状
三角ハンドル
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)
13
寸法(奥行D×高さH)(mm)
131×80
質量(g)
660
仕様
JIS B2061規格品
トラスコ品番
325-5841
材質
鉛レス脱亜鉛黄銅
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
ホース接続口
対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
洗濯機給水ホースは繋ぎっぱなしでも、一方では自由に使用できます。ホースが外れると瞬時に水をストップ。
仕様
オートストッパー付
ニップル
(吐水)PT3320
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口/PY12J-64X-16
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
ホース接続口
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
全自動洗濯機から散水用に分水できます。
用途全自動洗濯機用
質量(g)
173
仕様
各メ-カ-の全自動洗濯機に対応。ストップコネクター付き。ロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mm
トラスコ品番
818-7306
材質
(主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合
混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質
PVC、POM
使用温度(℃)
60以内
耐圧(MPa)
1.72/5分
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合
蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番
792-9226
材質
ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)
50
質量(g)
37
最大使用圧力(MPa)
0.7
耐熱温度(℃)
60
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥879
税込¥967
当日出荷