- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 蛇口切替のおすすめ人気ランキング
蛇口切替のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新291件の「蛇口切替」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー付蛇口」、「ホース 二口」、「水道 分配」などの商品も取り扱っております。
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。
ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。
下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐
適合蛇口外径(Φmm)
14~20
仕様
横向ホース180度可動
質量(g)
140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×90×50
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
蛇口取付形状
止めねじ型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります
トラスコ品番
818-7385
質量(g)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×60×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応水栓
万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm
水流切替
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。
ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×125×50
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合蛇口外径(Φmm)
先端丸型、14~18
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)
16まで
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)
14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)
トラスコ品番
004-1335
高さ(mm)
93
質量(g)
107
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状
止めねじ型
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質
ABS樹脂、黄銅
仕様
シャワー/泡沫切替
タイプ
首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)
60
水流切替
対応
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様
水・止水の切替コック付
トラスコ品番
381-3959
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
115
質量(g)
93
接続方式
ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
818-7495
高さ(mm)
93
質量(g)
107
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様
先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓
先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
792-9269
材質
ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)
346
接続方式
ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×45×187
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
105
接続方式
ホース-ホース-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×155×45
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
材質
ABS樹脂
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)
1~60
最高使用温度(℃)
60
対応水栓
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ
水流切替
対応
1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用
適合ホース外径(Φmm)
(散水用)21まで
適合ホース内径(Φmm)
(散水用)12~15
質量(g)
154
トラスコ品番
818-7305
材質
(主要部)ABS樹脂
口数
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます
材質
本体:合成ゴム・18-8ステンレス
色
ホワイト
質量(g)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×55
1個
¥998
税込¥1,098
当日出荷
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
240
接続方式
ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×40
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様
先端が回転
材質
ABS、POM
取付ねじ
W22山20
最高使用温度(℃)
60
首振り
対応
対応水栓
W22山20
水流切替
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホースをつけたまま、シャワーが使える!
ホースが折れにくいスプリング付き。
水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。
仕様
スプリング付
付属品
カップリング
材質
ABS樹脂
色
ブルー
質量(g)
140
接続方式
ニップル-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×53×98
適合ホース外径(Φmm)
~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合蛇口外径(Φmm)
16
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)
60
取付可能寸法(mm)
吐水口径:16~19
アズワン品番
65-2070-79
対応水栓
水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式
水流切替
対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
エスコ品番
EA468BY-1
材質
黄銅、PPE、ステンレス
色
ブルー
使用温度(℃)
5~80
最高使用温度(℃)
60
取付ねじサイズ
W22山20
対応水栓
先端にふくらみのある外径16mmのパイプ
水流切替
対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷