- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口水漏れのおすすめ人気ランキング
蛇口水漏れのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新166件の「蛇口水漏れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止 水 栓 パッキン」、「蛇口 パッキン サイズ」、「蛇口 ホース 水 漏れ」などの商品も取り扱っております。
水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。
材質
PTFE
厚さ(mm)
0.1
適合流体
水、空気
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
24
厚さ(mm)
2
1袋(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
水栓の故障時に便利なセット。
セット内容
三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
適合
座金品番/72288、パッキン品番/91739HP
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
4
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
22
関連資料
適合本体品番リスト(0.4MB)
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ!
電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁
自転車のグリップ
ポリ容器のフタ割れの補修
水道管の水漏れ防止応急処理
ホースの穴割れの補修
ビン容器栓のシールなど
トラスコ品番
542-4020
剥離紙
あり
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
パイプ根元から水の漏れを止めるパッキン
外径(Φmm)
21.5
適合
13mm一般水栓全般
厚さ(mm)
5
1袋(2組)
¥278
税込¥306
当日出荷
1袋(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様
固定コマ
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
水栓上部からの水漏れを止めるパッキン
外径(Φmm)
22
適合
13mm一般水栓全般
厚さ(mm)
4.8
1袋(2組)
¥278
税込¥306
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)
材質
黄銅、ポリカーボネート
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
W26山20
アズワン品番
64-5150-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)
-190~260
引張強度(N/mm2)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
818-7517
質量(g)
47
内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)
14~20
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年!
壁付け用、後付け専用モデル
水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校の流し台や手洗い場などに
グリーン購入法
適合
タイプ
泡沫
使用地区
一般/寒冷地共用
給電方式
電池式
電源
単三アルカリ電池×2本
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(壁付)
呼び径
PJ1/2
防水性
IPX5
水栓タイプ
単水栓
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
水栓コンセントを防水バンに内蔵し、給水・排水のユニット化をはかった水栓一体型の防水バンです。
洗濯機の天面が完全にフリースペース化し用途が多目的に広がります。
仕様
緊急止水機能付
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×132
水温センサー・インジェクション用コネクター専用防水栓。
適合電線
電線径:1.2-2.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷