- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口25Aのおすすめ人気ランキング
蛇口25Aのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新112件の「蛇口25A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「25mm蛇口」、「蛇口コック」、「水栓コック」などの商品も取り扱っております。
色シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
タイプ(吐水口)カップリングハンドル形状三角ハンドルカップリング対応グリーン購入法適合
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)横水栓
マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。
仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
1個
¥8,900税込¥9,790
翌日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)27接続ねじ種類R
1個
¥409税込¥450
当日出荷
取付ねじG3/4材質黄銅蛇口取付形状ネジ付
1個
¥669税込¥736
当日出荷
形状アングル流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式
本体はポリエチレン製です。
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥159税込¥175
当日出荷
アダプター付き。
用途厨房・台所(キッチン)材質亜鉛、黄銅
呼び13水栓の補修用のスピンドルです。
JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用材質黄銅呼び径(mm)13