蛇管 冷却 器のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
127件の「蛇管 冷却 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーブ 蒸留器」、「ジムロート冷却管」、「冷却蛇管」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番 1-4318-01 材質 硼珪酸ガラス-1 寸法(mm) ゴム止め:8 足径(Φmm)×長さL(mm) Φ12×110 外径×長さL(Φ×mm) 35×(筒部)300 アダプタサイズ Φ20(内径Φ17)×90
1個
11,088 税込12,197
当日出荷

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ 投込型 材質 ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm) Φ6 コイル口径の外径(mm) Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


板厚(mm) (冷却管)0.5 付属品 SUS304製サポート 材質 TTH-340W(チタン2種パイプ) コイル外径(Φmm) 10 冷却水流量(L/min) 4~10 タケノコ ホース内径Φ10mm用
1台
43,900 税込48,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
14,454 税込15,899
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質 ステンレス(SUS304) 総高さ(mm) 400 コイル径(mm) 150 コイル口径の内径(mm) 6 コイル口径の外径(mm) 8 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,900 税込46,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別 本体セット 材質 本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,484 税込12,632
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 総高さ(mm) 230 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 コイル径(mm) 112 管径 内管PT1/8、外径PT1/8
1台
81,900 税込90,090
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アズワン品番 1-4322-01 仕様 300mm 材質 硼珪酸ガラス-1 外径(Φmm) 35 筒長(mm) 300 アダプタサイズ Φ20×70mm 脚(mm) Φ12×110 ゴム止め(mm) 8
1個
16,236 税込17,860
17日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 1-5457-11 内寸法(mm) 冷却コイル(コイル部:Φ65×170、環外径:Φ8、SUS304製) 型番 TRW-C 外寸法(mm) 冷却コイル(コイル部:Φ75×170、環外径:Φ8、SUS304製)
1個
17,400 税込19,140
当日出荷