- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 蛋白屈折計のおすすめ人気ランキング
蛋白屈折計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新92件の「蛋白屈折計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「尿比重計」、「たんぱく 測定」、「食品用酸度計」などの商品も取り扱っております。
直読式で、蛋白量と尿比重が1~2滴の検体で直ちに測定できます。
視野が明るく見やすいのが特徴です。
測定範囲
尿比重:1.000~1.040、血清蛋白:0~12g/100mL
質量(g)
350
最小目盛
尿比重:0.002、血清蛋白:0.2g/100mL
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000023
松吉医科器械コード
23-7873-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役!
血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲
(尿比重)1.000~1.100。(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL。(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)
測定精度
(尿比重)±0.001。(血清蛋白)±0.2g/100mL。(屈折率(nD))±0.0005(10~30℃)
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×168
目盛仕様
尿比重、血清蛋白、屈折率
最小目盛
(尿比重)0.001。(血清蛋白)0.2g/100mL。(屈折率(nD))0.0005
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様
IP65
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役!
血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲
(尿比重)1.000~1.100。(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL。(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×168
目盛仕様
尿比重、血清蛋白、屈折率
最小目盛
(尿比重)0.001。(血清蛋白)0.2g/100mL。(屈折率(nD))0.0005
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に!
本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲
1.000~1.100(自動温度補正)
測定精度
±0.001(10~30℃)
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×207
目盛仕様
尿比重
最小目盛
0.001
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
卓上タイプなので、両手フリーでの測定が可能。
血清蛋白と尿比重及び屈折率の3つの目盛が刻んであります。
スタンドにコップなどの容器が置けるスペースを設け、採光板には開閉に便利な棒を採用しました。
測定範囲
尿比重:1.000~1.050、血清蛋白:0~12g/100mL、屈折率:1.3300~1.3600
質量(g)
910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×173×215
最小目盛
尿比重:0.001、血清蛋白:0.2g/100mL、屈折率:0.0005
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00006001003
松吉医科器械コード
24-2946-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)
Brix 0.5
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品
校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質
(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)
162
測定範囲
(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
測定項目
バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)
180
最小目盛
(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)
(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に!
本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲
1.000~1.100
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×207
目盛仕様
尿比重
最小目盛
0.001
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
先端・ふた板自動吸入タイプです。
凹凸のない滑らかなグリップです。
視野が明るく目盛が読みやすいです。
グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
洗浄後の清浄度を簡単にチェック!
食器や容器に残った脂肪・でんぷん・タンパクなどの汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。
セット内容
残留脂肪検出液、残留でんぷん検出液、残留タンパク検出液、。pH試験紙
種別
セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×35×140
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。
1個
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
高分子・各植物油の管理に最適!
MASTERシリーズの屈折率モデルです。高分子・各植物油の管理に最適です。また、海上に流出した油種判定や追跡調査に活用できます。
測定範囲
1.435~1.520
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×168
目盛仕様
屈折率(RI)
最小目盛
0.001
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
光源にLEDを使用しているので、従来器のような光源ランプの交換が不要です。
血清総タンパクと尿比重目盛に加え屈折計目盛を刻んでありますので、各種液体の屈折率も測定可能です。
電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。
寸法(mm)
85×205×190
質量(kg)
1.25(電池除く)
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)、またはACアダプター(AC100~240V50/60Hz別売)
目盛
【血清総タンパク】0~12g/dL、【尿比重】1.000~1.080、【屈折率】nD1.3330~1.3600
アズワン品番
7-5086-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥84,900
税込¥93,390
17日以内出荷
清掃・洗浄作業の効果確認に
残留タンパク質に反応し黄色から緑色に変化する、分かりやすい判定結果です。
綿棒は両端が使用できますので、1本で2ヶ所の検査が可能です。
寸法(mm)
310×410×130
保存方法
4~25℃(暗所)
アズワン品番
2-8945-11
1袋(100本)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。
自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様
IP65
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応