蛍光 灯 ひも スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「蛍光 灯 ひも スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ張り スイッチ」、「蛍光 灯 スイッチ 交換」、「蛍光灯 スイッチ付き」などの商品も取り扱っております。
1個
519 税込571
当日出荷

暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様 夜光つまみ付 質量(g) 5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 全長(cm) 140
1個
133 税込146
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷


木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A) 3 回路方式 片切 結線方式 巻締端子式 定格電圧(V) 300
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出します。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
ゴールド 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 全長(cm) 30
1個
302 税込332
欠品中

消費電力(W) 38 仕様 プルスイッチ付 材質 鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg) 2.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 715×85×210 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 71.1 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 85 調光の可否 LED交換 不可
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様 ランプ別売 材質 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 200 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 69 定格電圧(V) AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×69 器具・セット 器具のみ LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 電源ユニット 内蔵
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 包装形態 ボビン巻
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)引紐 摘み付
適合本体 LGB0500LE1、LGB1501LE1、LSEB1076LE1他 コード長さ(m) 1
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光るスイッチコード ブルー
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
ブルー 質量(g) 6.6 長さ(cm) 最短:約50~最長:約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15×15×15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷

1袋(2個)
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和風照明器具に似合う木製つまみで、高級感を演出します。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
1個
209 税込230
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W) 13.3 光源色 昼白色相当 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g) 800 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 630×48×88
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

定格電圧(V) AC100~242 定格 固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) ビーム角度(°) A:118、B:109 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台所などの換気扇のスイッチひもの補修・交換に使用します。油などで汚れがひどくなったら交換してください。
用途換気扇などに 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 全長(cm) 70
1個
190 税込209
当日出荷

ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。 店舗内の指示板吊り下げ用。 材質/仕上 ポリエステル 長さ(m) 30
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)