- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 蛍光灯 グロースターター型のおすすめ人気ランキング
蛍光灯 グロースターター型のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新85件の「蛍光灯 グロースターター型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 40w直管」、「fl40w 蛍光管」、「蛍光灯 40W グロースタータ」などの商品も取り扱っております。
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様
インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別
10W形
長さ(mm)
約330
点灯形
グロースタータ形
定格寿命(時間)
10000
定格ランプ電力(W)
10
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類
蛍光灯
40W用
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合
40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類
FG-4P(40W形用)
口金
P21(差し込み式)
定格電圧(V)
200
全長(mm)
38
管径(Φmm)
21
定格作動回数
約6000回以上
金具
差込式
形名
P形
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)
36ワット(40ワット形)
区分
40形
定格寿命(時間)
10000
外径×長さL(Φ×mm)
約26.5×1198
材質
PC、銅
口金
G13
色温度(K)
5000
点灯方式
グロー式
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
材質
PC、銅
口金
G13
色温度(K)
6500
点灯方式
グロー式
光源色
昼光色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類
蛍光灯
種別
40W形
光色
白色
長さ(mm)
約1198
外径(Φmm)
約26.5
定格寿命(時間)
10000
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別
Hf32W形
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)
0.425
ランプ電流(定格)(A)
0.255
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様
インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別
15W形
長さ(mm)
約436
点灯形
グロースタータ形
定格寿命(時間)
10000
定格ランプ電力(W)
15
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類
蛍光灯
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
蛍光ランプの点灯管
口金
E17
全長(mm)
40
質量(g)
8
種類
15‐30ワット用
使用電圧(V)
100
金具
ねじ込み式
形態
ブリスターパック
動作回数
60000以上
形名
E形
平均点灯所要時間(秒)
1.2
直径(mm)
16.8
適合ランプ
(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
管径(Φmm)
32.5
適合
FG-4P
定格ランプ電力(W)
40
点灯形
グロースタート形
電流(A)
0.420
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
管長(mm)
1198
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類
蛍光灯
種別
20W形
点灯形
グロースターター形
定格消費電力(W)
18
長さ(mm)
580
定格寿命(時間)
10000
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ
3波長形
定格電圧(V)
100
色温度(K)
5000
平均寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
色
昼白色
種別
40W形
全光束(Lm)
3100
仕様
演色性/80以上
点灯形
ラピッドスタート形
本体長さ(mm)
1198
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色
昼白色
点灯形
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2710
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金
P21
高さ(mm)
38
質量(g)
6
径(Φmm)
21
動作回数(回)
6000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)
330
質量(g)
57
口金
G13
定格消費電力(W)
10
全光束(Lm)
520
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
7200
適合点灯管
FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
電球の種類
蛍光灯
1本
¥899
税込¥989
当日出荷