蛍光灯 反射板のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
795件の「蛍光灯 反射板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 反射笠」、「照明反射板」、「高効率反射板 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで 透明(透過面)鏡面(反射面) 適合種別 40形 幅(mm) 78 長さ(mm) 1190 厚さ(mm) 0.3 質量(g) 33 トラスコ品番 412-7676 材質 PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂
1本
919 税込1,011
当日出荷

高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。 本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ 自転車の後方・側面などの安全サイン ヘルメットやガレージの目印。 長さ(mm) 230 幅(mm) 70
1袋(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様 封入レンズ型 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.3 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害や事故などで破損した際の飛散防止に最適です。 既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。 直下の照度が増し、節電効果があります。 UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎます。 虫が好む波長をカットし、虫が寄り付きにくくなります。 はさみで切れるので40形・110形以外にも対応可能です。 ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。 ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで 電球の種類 蛍光灯 長さ(mm) 2365 幅(mm) 88 適合種別 110形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.2 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm) 1254 幅(mm) 240 質量(kg) 3.5 材質(本体) 亜鉛鋼板 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm) 220 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 100
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。
用途夜間の危険標示に
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.465 タイプ プリズム型 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,598 税込1,758
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで 半透明(透過面)白色(反射面) トラスコ品番 412-7650 材質 PET樹脂 長さ(mm) 1190 幅(mm) 78 厚さ(mm) 0.4 質量(g) 30 適合種別 40W形
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。 厚さ(mm) 0.35
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型> 適合 (ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 材質 本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 150 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 87 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 光源 LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 137.2 光束(Lm) 4940 明るさ(Lm) 4940 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ランプ別売り
適合 (ガード)FK42533 質量(kg) 2.5 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×69 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 140 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 80 材質(反射板) 亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm) 5040 子品番 【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,698 税込6,268
当日出荷



1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質 チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 1172 透明
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,798 税込7,478
当日出荷