蛍光灯45Wスタンド白

蛍光灯45Wスタンド白 Caster

明るさワイドな45W、特殊反射板で明るさ抜群です。
インバーター方式で瞬時に点灯します。
照射角度が調整できます。
軽量・頑丈なアルミダイキャストボディです。

用途蛍光灯。 仕様床スタンド式、防雨スイッチ付 材質ボディ:樹脂製 質量(kg)3.3 消費電力(W)37 全光束(Lm)2320 対応電線種:VCTF0.75・2芯×3.3m 消費電流(A)0.64 内容量1個
注意
※ご使用の前に電源コード、プラグを必ず点検し、異常がある場合は使用しないで下さい(傷んだままご使用になりますと、感電、やけど、火災などの事故につながる恐れがあります)。
※使用中(点灯中)は、ライトの周辺に可燃物を置いたり、紙や布などで覆ったりしないで下さい。
※防雨型ですが、水中や激しい雨の中でのご使用はさけて下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11116135 CPW-45
オープン
5,298
5,828 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする