蛍光灯 器具取り替えのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
86件の「蛍光灯 器具取り替え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明器具 コネクタ」、「蛍光灯金具」、「グロー ランプ ソケット」などの商品も取り扱っております。
1台
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用 質量(kg) 0.1 適合ランプ LDL20、LDL40 対応機種 逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カメダデンキレールソケット
ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。 スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング! 直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング! (LEDは別売です。)
タイプ S(1灯用) 定格電圧(V) AC100 安全規格 PSE適合
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



付属品 ランプご挿入防止治具 消費電力(W) 適用光源/20 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約900 適合品番 (専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
質量(kg) 0.08 仕上 【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
1セット(2個)
969 税込1,066
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED蛍光管ソケットコード
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ 適合 ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792) タイプ 8Wサイズ用
1個
449 税込494
当日出荷

材質 外郭:PP(ポリプロピレン) 定格電圧(V) 300 口金 G13 定格電流(A) 1 端子 半田端子 関連資料 (0.05MB)
1個
229 税込252
当日出荷

ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ 材質 ステンレス 幅(mm) 10
1セット(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体) 磁器 コード長さ(m) 1.5 使用電線 VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V) 100~240 付属品 専用ハーネス 規格 40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×49×27 適合ランプ FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)