- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 蛍光灯 消費電力のおすすめ人気ランキング
蛍光灯 消費電力のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,804件の「蛍光灯 消費電力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバータ式蛍光灯」、「蛍光灯35w」、「fhf32ex-n-h 25本」などの商品も取り扱っております。
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別
Hf32W形
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)
0.425
ランプ電流(定格)(A)
0.255
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別
32形
材質
ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)
定格:32、高出力:45
口金
G13
本体質量(g)
約160
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)
約26×1198
点灯方式
インバータ式
全光束(定格)(Lm)
3500
全光束(高出力)(Lm)
4900
Ra
85
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
直管蛍光灯
調光の可否
なし
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)
1198
質量(g)
185
口金
G13
全光束(Lm)
3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
5000
光色
ナチュラル色
電球の種類
蛍光灯
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)
198
タイプ
32W形
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425
定格ランプ電力(W)
(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
1198
種別
32W形
電球の種類
蛍光ランプ
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
種別
32W形
質量(g)
182
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.435
管径(Φmm)
32.5
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
32
管長(mm)
830
定格平均寿命(時間)
12000
適合点灯管
FG-5P
電球の種類
蛍光ランプ
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類
蛍光灯
種別
40W形
光色
白色
長さ(mm)
約1198
外径(Φmm)
約26.5
定格寿命(時間)
10000
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類
直管蛍光灯
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ
3波長形
定格電圧(V)
100
色温度(K)
5000
平均寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
色
昼白色
種別
40W形
全光束(Lm)
3100
仕様
演色性/80以上
点灯形
ラピッドスタート形
本体長さ(mm)
1198
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
全光束(Lm)
1110
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.34
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
8500
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色
昼白色
点灯形
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2710
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)
588.5
質量(g)
96
口金
G13
定格消費電力(W)
16/23(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)
8500
バルブ径(Φmm)
25.5
電球の種類
蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)
1198
質量(g)
185
口金
G13
点灯形
Hf
定格消費電力(W)
32、45
全光束(Lm)
3310、4650
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
6700
電球の種類
蛍光灯
1箱(25本)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
質量(g)
160
点灯形
インバーター形
定格ランプ電力(W)
32
平均演色評価数(Ra)
84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.6×121×2.6
定格ランプ電流(A)
定格:0.255、高出力:0.425
平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光灯