- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 蛍光灯 留め具のおすすめ人気ランキング
蛍光灯 留め具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「蛍光灯 留め具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 フック」、「蛍光灯ホルダー」、「蛍光灯 クリップ」などの商品も取り扱っております。
材質
POM
種類
支持金具
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
材質
ステンレス
幅(mm)
10
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
プラスチック・木材・金属・ダンボール板など材質を選ばず、一方向からのワンプッシュで簡単に締結できます。
材質
PP
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合
三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)
-20~60
適合
SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
トラスコ品番
816-2455
適合機種
SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
質量(g)
25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質
ポリアセタール
仕様
白
2018年トラスコ掲載ページ
2 0630
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として
材質
ポリプロピレン(PP)
剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質
鉄製
幅(mm)
49、受け口:29
高さ(mm)
71
穴ピッチ(mm)
20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質
PA66
種類
支持金具
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。
掛数(本)
1
最大使用荷重(kg)
2
トラスコ品番
004-6221
寸法(mm)
(装着寸法)13~32
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×35×50
取付け方法
粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合
サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用