- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 蛍光灯 20w ラピッドスタートのおすすめ人気ランキング
蛍光灯 20w ラピッドスタートのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新80件の「蛍光灯 20w ラピッドスタート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 120cm」、「パナソニック 蛍光灯 40型」、「蛍光灯 昼白色」などの商品も取り扱っております。
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類
蛍光灯
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
20
バルブ径(Φmm)
32.5
長さ(mm)
580
質量(g)
129
全光束(Lm)
1150
定格寿命(時間)
8500
色温度(K)
6700
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
全光束(Lm)
1110
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.34
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
8500
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)
302
タイプ
屋内用(屋外使用禁止)
口金
G13
外径×全長(mm)
28×1198
定格消費電力(W)
22
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
82
定格入力電流(A)
0.272
電球の種類
LED
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
定格平均寿命(時間)
8500
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.340
管径(Φmm)
28
電球の種類
蛍光ランプ
種別
20W形
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
20
定格平均寿命(時間)
9000
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.360
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
580
電球の種類
蛍光ランプ
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類
蛍光灯
種別
20W形
点灯形
グロースターター形
定格消費電力(W)
18
長さ(mm)
580
定格寿命(時間)
10000
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
2560
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
4200
光色
白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(25本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)
330
質量(g)
57
口金
G13
定格消費電力(W)
10
全光束(Lm)
520
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
7200
適合点灯管
FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
電球の種類
蛍光灯
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)
32ワット(40ワット形)
光色
3波長形昼光色(D)(6500K)
区分
40形
点灯形
ラピッドスタート形
定格寿命(時間)
10000
外径×長さL(Φ×mm)
約26.5×1198
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様
インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別
10W形
長さ(mm)
約330
点灯形
グロースタータ形
定格寿命(時間)
10000
定格ランプ電力(W)
10
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類
蛍光灯
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ
3波長形
定格電圧(V)
100
色温度(K)
5000
平均寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
色
昼白色
種別
40W形
全光束(Lm)
3100
仕様
演色性/80以上
点灯形
ラピッドスタート形
本体長さ(mm)
1198
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(10本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
質量(g)
220
管径(Φmm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
平均演色評価数(Ra)
84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.3×121×3.3
定格ランプ電流(A)
0.44
平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光灯
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類
蛍光灯
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
40
バルブ径(Φmm)
32.5
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
全光束(Lm)
3450
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
3000