- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 蛍光灯 40W 昼白色のおすすめ人気ランキング
蛍光灯 40W 昼白色のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新575件の「蛍光灯 40W 昼白色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管球」、「100V 40W 電球」、「直管LED蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
仕様
【断熱施工器具】×
材質
【グローブ】樹脂
全長(mm)
1198
質量(g)
220
口金
G13
定格入力電圧(V)
100~240
対応
【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)
5000
光色
昼白色
色(グローブ)
乳白
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ
3波長形
定格電圧(V)
100
色温度(K)
5000
平均寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
色
昼白色
種別
40W形
全光束(Lm)
3100
仕様
演色性/80以上
点灯形
ラピッドスタート形
本体長さ(mm)
1198
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質
【グローブ】樹脂
管径(Φmm)
26.5
口金
G13
定格入力電圧(V)
100~240
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
配光角度(°)
270
色(グローブ)
乳白
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金
GZ10q
ランプの種類
蛍光ランプ
丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様
【断熱施工器具】×
材質
【グローブ】樹脂
管径(Φmm)
30
口金
G10q
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
対応
【密閉器具】○、【調光器】×
配光角度(°)
180
色(グローブ)
乳白
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色
昼白色
点灯形
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2710
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)
198
タイプ
32W形
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425
定格ランプ電力(W)
(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
1198
種別
32W形
電球の種類
蛍光ランプ
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
全光束(Lm)
2810
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。
平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状
直管
タイプ
40W形
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
1198
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
色
3波長形昼白色
管径(Φmm)
15.5
口金
G5
定格平均寿命(時間)
3000
電球の種類
蛍光ランプ
光色
3波長形昼白色
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)
1250
高さ(mm)
62
電源(V)
AC100~242V
電圧(V)
AC100~242
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
グリーン購入法
適合
長寿命10000時間きよらかな明かりの昼白色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)
32ワット(40ワット形)
光色
3波長形昼白色(N)(5000K)
区分
40形
点灯形
ラピッドスタート形
定格寿命(時間)
10000
外径×長さL(Φ×mm)
約26.5×1198
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
電源(V)
AC100~242V
電圧(V)
AC100~242
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
グリーン購入法
適合
種別
40形
電球の種類
蛍光灯ランプ
口金
G10q
光源色
Clear-DayLight
定格ランプ電力(W)
38
適合
(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P
質量(g)
275
内径(Φmm)
315
管径(Φmm)
29
外径(Φmm)
373
全光束(Lm)
3070
定格寿命(時間)
15000
ランプ電流(A)
0.425
光色
Clear-DayLight
1セット(5個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など
使用温度範囲(℃)
-20~40
口金
G13
電源(AC V)
100-240 50/60Hz
配光角度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
IP65
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000