- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 蛍光灯 40w 器具 2灯のおすすめ人気ランキング
蛍光灯 40w 器具 2灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新326件の「蛍光灯 40w 器具 2灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋め込み 蛍光灯」、「蛍光灯器具 hf」、「3灯 蛍光灯器具」などの商品も取り扱っております。
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm)
1274
幅(mm)
328
質量(kg)
4
材質(本体)
亜鉛鋼板
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
100
仕様
器具本体
取付
埋込
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)
300×1257
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
水平天井埋込専用
適合
600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)
材質(本体)
亜鉛鋼板
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格電圧(V)
AC100~242
質量(kg)
器具:4、ランプ:0.3
材質(本体)
鋼板(白色仕上)
色温度(K)
5000
保証期間
5年
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
約40000
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(白色仕上)
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
54
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.4
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
取付
天井直付型
高さ(mm)
50
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数
Ra83
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法
適合
材質
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1274
幅(mm)
328
質量(kg)
3.2
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
54
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ランプ別売り
材質
【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)
1274
幅(mm)
328
質量(kg)
4.9
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40×2
ランプ
LDL40S
器具・セット
器具のみ
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ
直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
93
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命
40000時間
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質(本体)
亜鉛鋼板
タイプ
天井埋込型(リニューアル専用)
ランプの種類
LED
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
54
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm)
1254
幅(mm)
240
質量(kg)
3.5
材質(本体)
亜鉛鋼板
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
100
用途リニューアル用
材質
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)
AC100~242
ランプ
LDL20S
適合ランプ
直管LEDランプ用
演色指数(Ra)
84
電圧(V)
AC100~242
ランプ
ランプ別梱包
色(本体)
白
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)
乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否