- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 蛍光灯 40w 東芝のおすすめ人気ランキング
蛍光灯 40w 東芝のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「蛍光灯 40w 東芝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3波長形」、「電球色 蛍光灯 40W」、「蛍光灯 FLR」などの商品も取り扱っております。
光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。
平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状
直管
タイプ
40W形
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
1198
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
電球の種類
蛍光灯
種別
110形
口金
R17d
定格ランプ電力(W)
100
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
38×2367
質量(g)
582
定格ランプ電流(A)
0.82
定格寿命(時間)
12000
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)
198
タイプ
32W形
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425
定格ランプ電力(W)
(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
1198
種別
32W形
電球の種類
蛍光ランプ
種別
直管ラピッドスタート形
質量(g)
255
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
点灯形
ラピッドスタート形
電球の種類
蛍光ランプ
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別
Hf32W形
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)
0.425
ランプ電流(定格)(A)
0.255
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ
3波長形
定格電圧(V)
100
色温度(K)
5000
平均寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
色
昼白色
種別
40W形
全光束(Lm)
3100
仕様
演色性/80以上
点灯形
ラピッドスタート形
本体長さ(mm)
1198
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色
昼白色
点灯形
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2710
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類
蛍光灯
種別
40W形
光色
白色
長さ(mm)
約1198
外径(Φmm)
約26.5
定格寿命(時間)
10000
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類
蛍光灯
種別
20W形
点灯形
グロースターター形
定格消費電力(W)
18
長さ(mm)
580
定格寿命(時間)
10000
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
全光束(Lm)
1110
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.34
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
8500
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。
工事不要のユニバーサルタイプです。
種別
110W形
電球の種類
LED
口金
R17d
光色
昼白色
消費電力(W)
(ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)
800
使用温度範囲(℃)
-25~+55
規格
(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
点灯形
グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
全光束(Lm)
(ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500
管径×長さL(mm)
28.9×2382.9
色温度(K)
4600~5500
取付け方法
既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)
40000時間(40℃にて)
適合器具
ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
直下照度(Lx)
(ラピッド)1000、(インバータ)480~110、(AC電源直結)1000
演色指数(Ra)
82
1本
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式
ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ)
消費電力(W)
40
光色
3波長形昼光色
種別
40W形
電圧(V)
100
全光束(Lm)
3200
色温度(K)
約6500
本体長さ(mm)
1198(直径32.5mm)、T10
平均寿命(時間)
12000
演色指数(Ra)
80以上
電球の種類
蛍光灯
1セット(10本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷