蛍光灯 FL20SSのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
74件の「蛍光灯 FL20SS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 FL20SS W/18」、「直管形蛍光ランプ20W グロースタータ形」、「20型18w」などの商品も取り扱っております。
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類 蛍光灯 種別 20W形 点灯形 グロースターター形 定格消費電力(W) 18 長さ(mm) 580 定格寿命(時間) 10000 適合点灯管 FG-1E(FE-1E)、FG-1P
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別 20W省エネ形 昼白色 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 18 管長(mm) 580 全光束(Lm) 1110 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.34 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 8500 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別 20W省エネ形 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 18 管長(mm) 580 定格平均寿命(時間) 8500 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.340 管径(Φmm) 28 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別 20W形 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 20 定格平均寿命(時間) 9000 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.360 管径(Φmm) 32.5 管長(mm) 580 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 G13 定格電力(W) 18 定格電圧(V) 100 光色 昼白色 適合機種 FP型レンカラント 質量(kg) 0.112 摘要 20W直管形蛍光ランプ 定格周波数(Hz) 50/60 全光束(Lm) 1170 定格寿命(時間) 約8500 色温度(K) 5000 電球の種類 蛍光灯電球
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 質量(g) 165 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター式 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 配光角度(°) 160 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ直管LEDランプ 20形
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質 ポリカーボネート 質量(g) 120 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 9 口金 G13 全光束(Lm) 1000 直径×長さL(Φmm×mm) 25.5×580 光源寿命 40000時間 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 管長(mm) 1198 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 36 管径(Φmm) 32.5 電流(A) 0.440 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形 ラピッドスタート形 管長(mm) 1198 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 32.5 全光束(Lm) 2710 定格平均寿命(時間) 12000 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格をクリアした明るさを実現。
口金 G13 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 設置場所 屋内用 電球の種類 LED
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 点灯形 グロースタート形 定格ランプ電力(W) 37 管長(mm) 1198 適合 FG-4P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.410 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点灯形 グロースターター 外径(Φmm) 28 定格入力電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 周波数 50Hz/60Hz 電球の種類 LED
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別 32W形 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 光色 3波長形昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金 E17 仕様 袋入 種類 点灯管(FG-1E) 管径(Φmm) 17 使用電圧(V) 100 金具 ねじ込み式 管長(mm) 40 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1パック(2個)
142 税込156
当日出荷

種別 40W形 電球の種類 蛍光ランプ 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 40 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.420 管径(Φmm) 32.5 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 G13 点灯形 グロー形 色温度(K) 4200 適合点灯管 FG-1E、FG-1P 光色 電球の種類 直管蛍光
1箱(25本)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) (全長×口金径)約580×Φ28.5 定格電圧(V) AC100 本体質量(g) 約82 定格消費電力(W) 8.5(ランプのみ) 全光束(Lm) 1100 色温度(K) 6500 電源周波数(Hz) 50/60 エネルギー消費効率(Lm/W) 129.4 光源寿命 40000h 光色 昼光色
1本
3,098 税込3,408
6日以内出荷

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様 インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別 15W形 長さ(mm) 約436 点灯形 グロースタータ形 定格寿命(時間) 10000 定格ランプ電力(W) 15 適合点灯管 FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類 蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)