- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 蛍光灯器具10Wのおすすめ人気ランキング
蛍光灯器具10Wのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「蛍光灯器具10W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FL10W器具」、「6w 蛍光灯 器具」、「台所用蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。
造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様
SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可
材質
鋼板/ホワイト
幅(mm)
260
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
55
タイプ
蛍光ランプ器具20Wクラス
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67
LED
ランプ別売
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
1台
¥4,198
税込¥4,618
11日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
高さ(mm)
65
定格電圧(V)
AC100
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様
天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>
適合
【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
1.6
消費電力(W)
20
定格電圧(V)
AC100~242
全光束(Lm)
1880
光源
LDL20×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×632×69
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
94
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
適合ランプ
直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K
演色指数(Ra)
84
商品タイプ
器具本体のみ
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質
プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)
100
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
適合
ガード:FK41533
長さ(mm)
1250
幅(mm)
72
質量(kg)
2.2
型
定格出力型/出力固定型
高さ(mm)
116
タイプ
片反射笠付型器具/1灯用
種類
直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)
100~242
本体
亜鉛鋼板(白色)
ランプ
別売
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
調光方式
調光不可
電源ユニット
内蔵
反射板
亜鉛鋼板(白色)
1台
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
用途一般照明用
種別
10W形
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
10
管長(mm)
330
適合
FG-7E、FG-7P
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
定格平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光ランプ
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様
天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
104×664×108
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5(900Lm・8W)
色(カバー)
乳白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ
FL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
材質(本体)
鋼板/白
保護等級
IP23防湿
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
4.2
全光束(Lm)
510
給電方式
片側給電
全長(mm)
330
質量(g)
116
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
最大径(Φmm)
28
使用場所
屋内用
定格入力電流(mA)
0.082
演色指数(Ra)
80
110形2灯用
仕様
器具光束 2灯・組合せランプによる
形状
逆富士型
質量(g)
3700
備考
互換性(ランプタイプ):110形
電源
AC
定格電圧(V)
100-242
口金
R17d
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×2438×75
灯数
2灯
給電方式
両側
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
質量(kg)
1.2
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×632×88
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
950
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
IP等級
IP23
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質
鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
150
タイプ
天井直付型
電力(W)
150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様
インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別
10W形
長さ(mm)
約330
点灯形
グロースタータ形
定格寿命(時間)
10000
定格ランプ電力(W)
10
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類
蛍光灯
適合
ガード:FK41533
長さ(mm)
1250
幅(mm)
72
質量(kg)
2.2
型
定格出力型/約25~100%連続調光型
高さ(mm)
116
タイプ
片反射笠付型器具/1灯用
種類
直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)
100~242
本体
亜鉛鋼板(白色)
ランプ
別売
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
調光方式
調光(ライコン別売)可能
電源ユニット
内蔵
反射板
亜鉛鋼板(白色)
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
長さ(mm)
632
幅(mm)
72
質量(kg)
1.4
型
定格出力型/約35~100%連続調光型
高さ(mm)
116
タイプ
片反射笠付型器具/1灯用
種類
直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)
100~242
本体
亜鉛鋼板(白色)
機能
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能
ランプ
別売
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
調光方式
調光(ライコン別売)可能
電源ユニット
内蔵
反射板
亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷