- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 蝶ねじ ドライバーのおすすめ人気ランキング
蝶ねじ ドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新115件の「蝶ねじ ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶ねじ回し」、「蝶ネジラチェット」、「蝶ナットレンチ」などの商品も取り扱っております。
材質(グリップ)
45C
トラスコ品番
853-2996
セット内容
45C、手動用ハンドル(全長88mm)
全長(mm)
75
タイプ
手動・電動兼用
種類
精密ドライバー
外径D(Φmm)
17.5
本数
1
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
蝶ネジ・蝶ナットの締め、ゆるめ作業に使用します。
用途電動ドライバーに取り付けて使用、ビニールハウスの組立てなどに
質量(g)
50
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)
6.35
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。
13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。
全長(mm)
155
質量(kg)
0.22
スパナ
12
ソケット
10×13
トラスコ品番
367-2891
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー
作業効率のよいラチェット機能。
便利な機能がこれ1本に終結。これ1本で4サイズ、ネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。グリップ後部で各種ヒートン、蝶ネジがラクラク廻せます。
手が痛くなりません。
マイナス側は即結端子の配線取外しに使用できます。
仮締めに便利な早まわしダイヤル付です。
ビット部はマグネット入りです。
トラスコ品番
776-7714
種類
電工ドライバー/差替式ドライバー
差込角(mm)
6.35
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)
32
蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。
手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。
用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に!
パイプ車庫の組み立て、解体作業に!
野獣用、電気棚の設置、撤去に!
その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに!
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
853-2997
全長(mm)
75
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。
呼び寸法
(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm
刃数
72
送り角度(°)
5
材質
(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
全長(mm)
177
幅(mm)
75.8
奥行(mm)
25
質量(g)
190
タイプ
スピード
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。
すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。
マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。
ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。
その他
使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。
トラスコ品番
212-2588
種類
電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。
独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)
178
質量(g)
195
ソケット形状
ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) ノンスリップレンチ クイックタイプ | クイックスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
対辺寸法(mm)
13
仕様
錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応
トラスコ品番
835-6440
材質
クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼
全長(mm)
90
質量(g)
58
軸長(mm)
6.35
適合ねじ
M4、M5、M6
外径(mm)
20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トラスコ品番
811-7337
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)
65
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
外径(Φmm)
28
材質
クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)
6~21
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット
スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)
3/8”
寸法(mm)
5.5×6
全長(mm)
32
外径(mm)
21
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
1本で4サイズ対応ドライバー
プラスビット、特殊加工により1本で#1、#2、#3のねじに対応。ほとんどのネジにご使用いただけます。
ヒートン対応、ご家庭のほとんどのネジ、ヒートン、蝶ネジ、ノブ、コック等に使えます。
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!!
ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!!
ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6
グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。
指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
1個
¥699
税込¥769
当日出荷