蝶ねじ回しのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「蝶ねじ回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶ねじ ドライバー」、「蝶ねじ レンチ」、「蝶ネジラチェット」などの商品も取り扱っております。
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。 軸(mm) 6.35 材質 SCM435 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ) 45C トラスコ品番 853-2996 セット内容 45C、手動用ハンドル(全長88mm) 全長(mm) 75 タイプ 手動・電動兼用 種類 精密ドライバー 外径D(Φmm) 17.5 本数 1 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。 13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。
全長(mm) 155 質量(kg) 0.22 スパナ 12 ソケット 10×13 トラスコ品番 367-2891
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


蝶ネジ・蝶ナットの締め、ゆるめ作業に使用します。
用途電動ドライバーに取り付けて使用、ビニールハウスの組立てなどに 質量(g) 50
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。
差込角(mm) 12.7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類 差替式ドライバー 商品構成 単品
1個
699 税込769
当日出荷

蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。 手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。
用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に! パイプ車庫の組み立て、解体作業に! 野獣用、電気棚の設置、撤去に! その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに! 材質(グリップ) 樹脂 トラスコ品番 853-2997 全長(mm) 75 種類 精密ドライバー 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。 軸径(Φmm) 6.35(六角) 適合機種 電気ドリル・インパクトドライバー
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm) 65 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 外径(Φmm) 28 材質 クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm) 6~21 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

対辺寸法(mm) 13 仕様 錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応 トラスコ品番 835-6440 材質 クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼 全長(mm) 90 質量(g) 58 軸長(mm) 6.35 適合ねじ M4、M5、M6 外径(mm) 20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。 ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。
質量(kg) 0.03 寸法L1(mm) 23 寸法L2(mm) 13 ケース寸法(mm) 80×20×80 寸法B2(mm) 3.6 寸法B1(mm) 5 差込角(sq.) 9.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)電ドル用蝶ネジソケット
トラスコ品番 811-7337 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)。TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回し。TA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し。・N:ノンスリップクイックタイプ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch) 3/8” 寸法(mm) 5.5×6 全長(mm) 32 外径(mm) 21
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm) 32 全長(mm) 220 質量(g) 290
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。 呼び寸法 (ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm 刃数 72 送り角度(°) 5 材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 全長(mm) 177 幅(mm) 75.8 奥行(mm) 25 質量(g) 190 タイプ スピード
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。 適合寸法(mm) 鉄製全ネジ Φ8~12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷