蝶番 ステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,619件の「蝶番 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス定盤」、「自在丁番」、「3次元 調整蝶番」などの商品も取り扱っております。
1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様 穴あき 材質 ステンレス鋼(SUS304) タイプ 平行形 種類 平丁番 仕上 鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質 SUS304 仕上 バフ研磨
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など 仕上 ヘアライン仕上 適合扉幅(mm) 900以下 適合扉高さ(mm) 2400以下 適合扉厚(mm) 36以上 耐荷重(N[kgf])/ペア 80 開き角度(度) 180 付属品 十字穴付皿タッピンねじ5×40 (ステンレス鋼)、六角棒スパナ呼び4 (有色クロメート三価)、 呼び2.5 (ニッケルめっき)、掘込加工テンプレート 材質 ステンレス鋼
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス特殊蝶番(プルタイプ)
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
用途サーバーラック、制御盤扉 材質 ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ホワイト セット内容 丁番1個、皿小4×16:10本※施工後の建付け調整部品(ワッシャー/調整スペーサー)の設定はありません 適合 ステンレス防火ドア、ベルモント、断熱クラーク
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。 蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。
エスコ品番 EA960AB-5D 質量(kg) 22 OD 材質(本体) 高耐衝撃性ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【南京錠取付穴】19×12 適合車種 軽トラック 外寸法・幅(mm) 1330 外寸法・高さ(mm) 515 外寸法・奥行(mm) 635
1個
64,900 税込71,390
翌日出荷

M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番 材質 SUS304 質量(g) 86 表面処理 鏡面バフ研磨 許容荷重(N) 200(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種蝶番軸等 材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
75 税込83
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ヒットハードウェアーステン蝶番掛金
丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。 上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。 アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。 付属品 皿ネジ 3.1×16 種別 ヒットパック 2-125 寸法(mm) 50 材質/仕上 ステンレス製(SAS-304)/研磨仕上
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨。(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地。(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨。(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき 材質(ベース) ステンレス(SUS304) 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 材質(ブラケット) ステンレス(SUS304) ねじ穴数 6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。 材質 ステンレス(SUSXM7) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(16本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様 背板付 材質 主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上 素地 トルク(N・m) 軸:6.1~8.8 ばねの種類 ばねの強さ:弱タイプ 最大トルク(kgf・cm) 軸:62~90
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上 アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品 十字穴付皿木ねじ 開き角度(度) 180
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用 長さ(mm) 102 幅(mm) 95 板厚(mm) 2.5 ねじ穴数 6 種類 フランス蝶番 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)