蝶番 トルク調整のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
126件の「蝶番 トルク調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルク 蝶番」、「フリーストップヒンジ」、「ヒンジ ストップ」などの商品も取り扱っております。
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(本体) ポリアセタール(POM・UL94-HB) ブラック 質量(g) 20 寸法L1(mm) 50 材質(軸) ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部) ステンレス(SUS) 寸法L2(mm) 14.5 寸法W(mm) 37 寸法L3(mm) 21 寸法H1(mm) 13.5 寸法d1(Φmm) 4.5 寸法d2(Φmm) 9 寸法H2(mm) 5 寸法P1(mm) 25.5 寸法P2(mm) 31.5 寸法H3(mm) 7 寸法H4(mm) 1.5 材質(ナット) ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m) (2個)0~1 表面仕上げ シボ加工 寸法M 4 タキゲンコード 13271
1個
627 税込690
当日出荷

種別 ダクト 全長(m) 3 材質(本体) 溶融亜鉛めっき鋼板 材質(ボルト) 電気亜鉛めっき 材質(ナット) 電気亜鉛めっき
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質 (本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体) アルミ合金/アルマイト処理 ブラック 質量(g) 60 材質(軸) ポリアセタール/ホワイト トルク値N・m(kgf・cm) 0~5[0~51] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

任意の位置で開閉が保持できます。 トルクの調節が可能です。
用途一般機器 仕上 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃) 5~40 材質/処理 (ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(ねじ部) ステンレス(SUS) 材質(ナット) ステンレス(SUS) 材質(本体) ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g) 57 寸法L1(mm) 72 材質(軸) ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 寸法L2(mm) 21 寸法W(mm) 56 寸法L3(mm) 30 寸法H1(mm) 19 寸法d1(Φmm) 6.6 寸法d2(Φmm) 14 寸法H2(mm) 6 寸法P1(mm) 38 寸法P2(mm) 47.5 寸法H3(mm) 10 寸法H4(mm) 1 定格トルク(N・m) (2個)0~4 表面仕上げ シボ加工 寸法M 6
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ トルク ヒンジ
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。 難燃性UL94-HB認証。
材質(本体) ポリアセタール 使用温度範囲(℃) -5~65 材質(ピン) ポリカーボネイト 旋回角度(°) 最大275 材質(調整ネジ) SUS303 材質(ボス) SUS303
1個
1,397 税込1,537
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 取付け方法 ねじ止め(別売) 動作範囲 0~180° ねじ穴数 4 穴径(mm) 4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工直線ダクト
用途直線部に用いる基本ダクトです。 長さ(m) 2.4 仕様 スーパーダイマ 付属品 直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍 光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照 明が施工できます。 照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具 を簡単に移動できます。
種別 ダクト 全長(m) 4
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉 材質 (固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂 仕様 (クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ。開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ 質量(g) 6.9 種類 平蝶番型 付加機能 クリック 推奨ねじ なべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉 材質 POM、SUS303 仕様 取付方向:シャフト水平状態。耐久回数:20,000 回(常温)。使用温度範囲:+15℃~+45℃ 部品名称 ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤 材質(羽根) ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃) 0~40 材質(軸) ステンレス鋼棒(SUS303)
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m) 2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質 アルミニウム合金 材質(本体) アルミ合金/アルマイト処理 シルバー 質量(g) 60 種類 平蝶番型 材質(軸) ポリアセタール/ホワイト 仕上 アルマイト処理 トルク値N・m(kgf・cm) 0~5[0~51] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 36mm
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) トルク(N・m) 0.3~2(1枚) 仕上 黒色塗装 ブラック
1個
429 税込472
当日出荷

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m) 4 適合規格 (PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)