蝶番 取り外しのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
171件の「蝶番 取り外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エブリィ 給油口」、「取り外しできる 扉」、「DTC 蝶番」などの商品も取り扱っております。
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 仕様 左右兼用 種類 抜き差し丁番 仕上 サテン仕上 羽根厚さ(mm) 1.5 本体幅(mm) 50
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 全長(mm) 40 幅(mm) 30 厚さ(mm) 1.5 寸法D2(mm) 7 ねじ穴数 4 穴径(Φmm) 3.2 質量(g) 21 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 適合扉質量(kg) 7(2枚吊り)
1組
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外しが簡単にできる丁番です。 ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。 ケースなどのフタ部分の止め金具に。 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 袋入ネジ付、ヘッダー付 付属品 木ねじステンレス 寸法C(mm) 3
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 質量(g) 40 タイプ ワンタッチ取付タイプ 種類 抜き差し丁番 材質(軸) ステンレス鋼/サテン仕上 材質(バネ部) ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 仕上 サテン仕上 本体長さ(mm) 45 羽根厚さ(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg) 2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g) 4 寸法L1(mm) 22 寸法t(mm) 1 寸法D1(Φmm) 2 寸法D2(Φmm) 4.5 寸法L2(mm) 22 寸法W(mm) 18 寸法d1(Φmm) 3.3 寸法d2(Φmm) 5 寸法P1(mm) 11 寸法P2(mm) 14 表面仕上げ クロムめっき(MFCr)
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニ抜差丁番
扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
用途機械の点検扉など 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 参考扉:7(縦2ヶ使用時) 仕上 光沢バレル研磨 製品質量(g) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋引掛蝶番
用途計測機器・通信機器等 部品名称 ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理 Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 抜き差し丁番 取付穴 仕上 研磨 取付穴数 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質 アルミニウム合金 質量(g) 172 種類 スプリング丁番 仕上 アルミニウム合金アルマイト処理 付加機能 ばね力調整機能付 耐荷重N(kgf) 200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ 本体長さ(mm) 120 羽根厚さ(mm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 80
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面裏蝶番
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉 材質 熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
221 税込243
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。(軸)ステンレス鋼(SUS304)/- 質量(g) 170 種類 抜き差し丁番 仕上 鏡面研磨 本体長さ(mm) 100 羽根厚さ(mm) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理 (ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni 質量(g) 18.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg) 7(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g) 30 寸法L1(mm) 50 寸法t(mm) 1.6 寸法D1(Φmm) 3 寸法D2(Φmm) 7 寸法L2(mm) 46 寸法W(mm) 36 寸法d1(Φmm) 3.3 寸法d2(Φmm) 6 寸法P1(mm) 22 寸法P2(mm) 38 表面仕上げ クロムめっき(MFCr)
1個
279 税込307
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質/処理 (ヒンジピース)SPCC/Cr。(シャフト)SUM/Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 CR150°
開き角度が150°の広角度開きスライド丁番です。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質 亜鉛合金 仕上 ニッケルメッキ 適合扉厚(mm) 14~30 開き角度(度) 150 カップサイズ Φ35×11mm
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 抜き差し丁番 仕上 鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 材質/処理 (ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/- 質量(g) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質 ステンレス 質量(g) 31 タキゲンコード 24711
1個
766 税込843
当日出荷