蝶番 磁石のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「蝶番 磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア用磁石」、「引き戸 マグネットキャッチ」、「扉マグネット止め」などの商品も取り扱っております。
磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質 亜鉛合金(ZDC) 形状 通常型 質量(kg) 0.58 質量(g) 580 種類 ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm) 8、10 適合扉高さ(mm) 2000以下 付加機能 マグネット付 推奨ねじ 十字穴付サラタッピンねじ呼び6 適合扉幅(mm) 1000以下 適合扉質量(kg) 40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm) 8 最大扉高さ(mm) 2000 最大扉幅(mm) 1000
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様 本体・受座・ねじ 付属品 MC-YS001P、MC-YS002Pのみ。受座。十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13 材質(本体) PBT樹脂 種類 標準タイプ 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質 亜鉛合金(ZDC) 形状 通常型 質量(kg) 0.75 質量(g) 750 種類 ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm) 8、10 適合扉高さ(mm) 2000以下 付加機能 マグネット付 適合扉幅(mm) 1000以下 適合扉質量(kg) 40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm) 8 最大扉高さ(mm) 2000 最大扉幅(mm) 1000
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 受座 高さ(mm) 12 材質(本体) ポリエチレン 質量(g) 20 種類 標準タイプ 材質(磁石) フェライト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上 本体:ABS樹脂、芯棒:鋼 タイプ 接着 厚さ(mm) 1.5 取付け方法 接着剤
1袋(2枚)
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様 本体のみ 付属品 MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番 418-3614 材質/仕上 (本体)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm) 12 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 4 種類 標準タイプ 吸着力(N) 26.5 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品 受座 高さ(mm) 15.3 材質(本体) アルミ合金 種類 標準タイプ 仕上 本体:金色アルマイト。ヨーク:ニッケルめっき。受座:ニッケルめっき 材質(磁石) フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ 受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 受座 高さ(mm) 17 材質(本体) 黄銅 種類 標準タイプ 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上 (本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械 材質 マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース) 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ ケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上 (本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf]) 20[2] セット内容 本体×1、受け×1 材質 ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 3 仕上 ニッケルメッキ仕上 推奨ねじ M3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等 吸着力(N[kgf]) 約24.5(2.5) 質量(g) 14.4 材質/処理 (ハウジング・ベース)PE/黒色。(ヨーク・キーパー)SUS430/-。(マグネット)フェライト/-。(板バネ)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様 本体・受座・ねじ 付属品 MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番 418-3622 材質/仕上 (受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm) 12 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 4 種類 標準タイプ 吸着力(N) 26.5 仕上 ニッケルめっき 吸着力(N[kgf]) 26.5[2.7] 推奨ねじ サラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm) 43 質量(g) 18 材質(本体) アルミニウム 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.4×7長穴
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根) ABS樹脂 材質(シャフト) ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g) 1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm) 50 取付穴寸法(mm) (本体)3.5×6長穴 吸着力(N) 35 質量(g) 23 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.7mm
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様 本体のみ 材質(本体) PBT樹脂 種類 標準タイプ 長さL(mm) 34 色(本体) ホワイト 幅W(mm) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)