- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 蝶番 背押しなしのおすすめ人気ランキング
蝶番 背押しなしのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「蝶番 背押しなし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 金具」、「ブレーキシリコンスプレー」、「ARCH SUS430」などの商品も取り扱っております。
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(羽根)SPCC。(軸)SWM-B
種類
平丁番
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(羽根・軸)SUS304
仕様
ジュラコン(R)リング入
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量扉や物入れ用です。
厚さ(mm)
0.8
表面処理
光沢研磨仕上げ
取付け方法
木ねじ(付属)
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質
SUS304
仕上
バフ研磨
材質
スチール(SPCC)
表面処理
生地仕上げ
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
取付穴
あり
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ
平行形
種類
平蝶番
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(羽根・軸)SUS430
仕様
リング無し
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
木ねじ寸法(mm)
2.4×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内ドア用
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
適合扉質量(kg)
~30
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理
ヘアライン仕上げ
取付け方法
木ねじ(付属)
材質
SUS304
付属品
2.4×16皿+ビス
板厚(mm)
1
仕上
ミガキ
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
材質
羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類
義星丁番