- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 蝶番 鉄扉用のおすすめ人気ランキング
蝶番 鉄扉用のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新115件の「蝶番 鉄扉用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチールドア用 丁番」、「鉄扉 ヒンジ」、「重量用抜き差し丁番」などの商品も取り扱っております。
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)
3
仕上
ヘアライン
縦(mm)
127
横(mm)
100
ねじ穴数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
127
材質
羽根:アルミ、軸:ステンレス
幅(mm)
98
板厚(mm)
3.2
種類
旗丁番
仕上
羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地
係数
4.1
ねじ穴数
10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)
104
幅(mm)
86
板厚(mm)
2
ねじ穴数
8
種類
旗蝶番
用途建具等
材質(羽根)
SUS304
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
種類
旗丁双
横(mm)
100
材質(軸)
SUS303
寸法B(mm)
3
仕上
生地
材質(本体)
SS400
玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。
全長(mm)
127.0
幅(mm)
100.0
厚さ(mm)
3.0
ねじ穴数
10
質量(g)
400
寸法D2(mm)
18.2
穴径(Φmm)
5.5
耐荷重(kg)
2個使用時:40
付属品
木ねじ:10個
表面処理
ヘアライン仕上げ
取付け方法
皿小ねじ(付属)
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L1(mm)
100
寸法t(mm)
4
寸法D1(Φmm)
8
寸法L2(mm)
90
寸法W(mm)
82
寸法N(mm)
8
材質
(羽根)SPCC。(軸)SWM-B
種類
平丁番
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途鋼製扉等
種類
旗蝶番
寸法F(mm)
12
材質(軸)
SS400
寸法C(mm)
3
仕上
生地
材質(羽根)
SPHC-P
ねじ穴数
0
材質
ステンレス(リングは樹脂)
板厚(mm)
3
仕上
ヘアライン
縦(mm)
102
横(mm)
100
ねじ穴数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応