蝶番 270度のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
137件の「蝶番 270度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「360度蝶番」、「丁番180度」、「キッチン扉金具」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218型
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体) 亜鉛合金 タイプ 平行形 種類 平蝶番 材質(軸) ステンレス鋼/素地 色(本体) ブラック 開き角度(度) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様 穴あき 材質 ステンレス鋼(SUS304) タイプ 平行形 種類 平丁番 仕上 鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等 材質/処理 ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
4日以内出荷

ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質 ステンレス鋼(SCS14) タイプ 平行形 種類 平蝶番 仕上 サテン仕上 開き角度(度) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体) 亜鉛合金 質量(g) 127 タイプ 平行形 種類 平蝶番 材質(軸) ステンレス鋼/素地 色(本体) ブラック 本体長さ(mm) 50 羽根厚さ(mm) 6 開き角度(度) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 76
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

取付面の細いフレームに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質 ステンレス鋼(SCS14) 質量(g) 170 種類 コーナー用蝶番 仕上 サテン仕上 本体長さ(mm) 60 羽根厚さ(mm) 6 開き角度(度) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 47
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。
用途インセット扉用 材質 亜鉛合金(ZDC) 材質(本体) 亜鉛合金/ブラック タイプ 平行形 種類 平蝶番 材質(軸) ステンレス鋼/素地 付加機能 調整機能付 材質(ブッシュ) 亜鉛合金/ブラック 本体長さ(mm) 60 羽根厚さ(mm) 8 開き角度(度) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 76
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体) 亜鉛合金 タイプ 平行形 種類 平蝶番 材質(軸) ステンレス鋼/素地 色(本体) ブラック 本体長さ(mm) 50 羽根厚さ(mm) 6 開き角度(度) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 63
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質 (本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用 材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 27 種類 ピボットヒンジ 仕上 素地 適合扉高さ(mm) 700以下 本体長さ(mm) 20 羽根厚さ(mm) 2 推奨扉厚(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合扉幅(mm) 450以下 適合扉質量(kg) 2.6以下 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質 本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC) シルバー 種類 スライド丁番 シリーズ ランプ印 100シリーズ 仕上 サチライトクロムめっき カップ径(Φmm) 40 掘込深さ(mm) 15 開き角度(度) 160 推奨扉厚(mm) 18~34 最大扉厚(mm) 34 最小扉厚(mm) 18
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途かぶせ扉用 材質 黄銅 種類 アングル丁番 適合扉高さ(mm) 700以下 適合扉幅(mm) 450以下 適合扉質量(kg) 2.6以下 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 21 種類 ピボットヒンジ 仕上 素地 適合扉高さ(mm) 700以下 羽根厚さ(mm) 1.5 適合扉厚(mm) 18以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合扉幅(mm) 300以下 適合扉質量(kg) 1.8以下 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 300
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,029 税込1,132
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 最小扉厚(mm) 15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)