- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 融雪用品のおすすめ人気ランキング
融雪用品のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新94件の「融雪用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雪を溶かす」、「融雪 装置」、「融雪剤」などの商品も取り扱っております。
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。
ホース内径(Φmm)
15
仕様
片側散水
セット内容
本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個
材質
本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)
15~18
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様
3連結
寸法(mm)
250×600×22
質量(kg)
18
色
緑黒
消費電力(W)
122
コード長さ(m)
3
ケーブル長(cm)
40(マット間)
1セット
¥43,900
税込¥48,290
翌々日出荷
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。
色
緑黒
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで)
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。
ホース内径(Φmm)
22
仕様
片側散水
セット内容
本体1本、業務用ジョイント1個、業務用エンドストッパー1個、ホースバンド1個、接着剤1個
材質
本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)
15~25
冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。
安定性のある型状により正確な散水ができます。
一般水道圧での使用限界は最長10mです。
タイプ
片面穴
付属品
ホース継手・ストップキャップ各種1個
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。(普通車まで)
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置、駐車場、屋外通路などの融雪・散水に
付属品
家庭用エンドストッパー×1、家庭用ジョイント×1
仕様
両側散水
材質
本体:軟質PVC、ジョイント・エンドストッパー:ABS
適合ホース内径(Φmm)
15~18
冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。
安定性のある型状により正確な散水ができます。
一般水道圧での使用限界は最長10mです。
タイプ
両面穴
付属品
ホース継手・ストップキャップ各種1個
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様
ねじ式
散水範囲(m)
1~3
4tトラックまでの通過に耐用します。
付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。
中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。
寸法(内径Φmm×長さLm)
22×10
材質
本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄
付属品
業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2
トラスコ品番
759-7851
セット内容
本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個
質量(kg)
14.6
長さ(m)
10
適合ホース
水道ホース内径15~25mm
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。
表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。6箇所の固定穴。
PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1000×2500
厚さ(mm)
9
質量(kg)
34
タイプ
玄関/通路用
出力(W)
750
コード長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。
表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。4箇所の固定穴。
PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1000×1500
厚さ(mm)
9
質量(kg)
22
タイプ
玄関/通路用
出力(W)
450
コード長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品として
材質
本体:鋳鉄、ホースバンド:ステンレス
トラスコ品番
759-7894
質量(g)
520
内径(Φmm)
18
適合ホース内径(Φmm)
18
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
出隅部から融雪効果!
スベらない階段に
付属品
アンカーネジセット×6
寸法(mm)
810×4030×厚5
質量(kg)
22.7(コード除く)
定格消費電力(W)
977
1枚
¥239,000
税込¥262,900
3日以内出荷
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ
玄関用
電圧(V)
AC100
コード長さ(mm)
3
使用方法
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
幅(mm)
960
厚さ(mm)
6
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)
三相200
最高使用圧力(MPa)
0.3
表面処理
電解研磨(シース)
材質(カバー)
鉄(塗装)
最高使用温度(℃)
80
材質(管体)
SUS304(ステンレス)
液膨式サーモスタット
30~80℃
材質(ヒーターシース)
SUS316L(ステンレス)
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。
雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。
程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。
水や中性洗剤で簡単洗浄。
電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。
TD-85Sの連結は最大15枚まで。
4箇所の固定穴。
PSE認証商品。
日本防炎協会認定品。
用途階段用
関連資料
階段用連結方法(0.7MB)
厚さ(mm)
9
質量(kg)
3
出力(W)
70
電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×850
コード長さ(m)
0.25
連結数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.9MB)
付属品
ホース継手、ストップキャップ(内径12~15ホースに接続可能)
材質
軟質塩化ビニル
全長(m)
10
1巻
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用
材質
PVC、銅、ABS
幅(mm)
約34.5
散水範囲(m)
1~3(一般水道)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
水道ホースに接続して散水することで雪を溶かす融雪ホースです。散水量は雪の量や場所により、蛇口をひねって調節可能です。耐寒性に優れ、丈夫で長持ちします。冬季以外や雪の降らない地域でも散水用に使用可能です。畑やお庭の水やりにも使用可能です。夏は玄関先や駐車場などの焼けた路面に使用すれば、打ち水効果で涼しくなります。
用途散水ホース。
材質
PVC
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。
雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。
水や中性洗剤で簡単洗浄。
電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。
TD-120Sの連結は最大8枚まで。
4箇所の固定穴。
PSE認証商品。
日本防炎協会認定品。
用途階段用
関連資料
階段用連結方法(0.7MB)
厚さ(mm)
9
質量(kg)
5
出力(W)
110
電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×1200
コード長さ(m)
0.25
連結数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.9MB)