- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 血液反応板のおすすめ人気ランキング
血液反応板のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「血液反応板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドガラス くぼみ」、「ミスノン」、「呈色反応皿」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
22
穴深さ(mm)
1.6
微量の試薬で化学反応を見るならコレ
材質
塩ビ
穴径(mm)
18
呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
材質
磁製
寸法(mm)
96×116×9
穴径(Φmm)
20
水玉の中を動き回る水中生物に、子どもたちはきっと夢中になります!穴に水滴を滴下すると、撥水効果で水玉になるスライドグラス。生物が入った水をスポイトで滴下するだけで、水中を動く生物が簡単に観察できます。
寸法(mm)
76×26
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様
紙製ケース入
厚さ(mm)
1.0~1.2
寸法(mm)
25×76
穴径(Φmm)
15~18
材質(ケース)
PET製
穴深さ(mm)
0.2~0.4
1箱(50枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
有効成分が均一に分布します。
気泡が入りにくく、光の透過性・屈折性も均一です。
材質
ガラス
寸法(mm)
26×76
厚みのある試料を壊さず観察できる枠付スライドグラスです。
寸法(mm)
76×26×t2
仕様
枠の高さ1mm
TGK品番
696-30-55-01
寸法(mm)
110×90
スペース
CC
凹面数
12
1個
¥4,090
税込¥4,499
3日以内出荷
動き回る水生生物の観察に便利なスライドグラスです。
寸法(mm)
26×76
寸法(mm)
26×76
平面度(mm)
-
アッベ数
-
10個のチャンバーがついたディスポのスライドグラスです。ガラスに近い透明度のあるプラスチック製です。尿沈渣やその他の体液の顕微鏡検査用です。番号が付けられた各チャンバーウェルは深さや容量がそろえてあり、正確な検査が可能です。複数の検体を同時に乗せ、連続して作業することができます。
スライドガラスの中央にプラスチックリングを固定したもので、リング内に3~4滴の水とともに卵を入れて顕微鏡観察できます。
30分程度は水が乾燥しないので続けて観察できます。
顕微鏡が揺れてもほとんど卵は動かず観察できます。
リングを目印にして卵を見つけられるので操作が簡単です。
寸法(mm)
(スライドグラス)26×75
仕様
スライドボックス入り
リング内径(Φmm)
プラスチックリング:4
1組(20枚)
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
26×76
材質
ソーダ石灰ガラス
そのままでカジュアルに。
食器の種類
洋食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
形状
角皿
色
陶磁器調白
寸法(cm)
25.5×25.5×2.7
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
1枚
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
細胞培養用のセルプレート。平底。ふた付。
用途複数の試薬の文中に
容量(mL)
6.3(セル)
寸法(mm)
125×85×23
種別
12セル(3×4)
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。